直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ ステンレスボディ(FFB-4210A~)

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ ステンレスボディ(FFB-4210A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ ステンレスボディ(FFB-4210A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ ステンレスボディ(FFB-4210A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ ステンレスボディ(FFB-4210A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ ステンレスボディ(FFB-4210A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ ステンレスボディ(FFB-4210A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ ステンレスボディ(FFB-4210A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ ステンレスボディ(FFB-4210A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。
各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。
長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。
ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。
流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。
耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。
静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。
コイルが360度回転し、設置に自由度があります。
クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体のON/OFF制御に接続口径Rc3/8保護構造IP65消費電力(W)7作動区分NO(通電時閉)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスコイル:クラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.5内容量1台
注意
※中真空でご使用の場合は、OUTポート側を真空引きしてください。
※低真空[1.33×10^2Pa(abs)]で使用可能ですが、弁座漏れは0.2cm3/min(ANR)以下となります。(正圧時の弁座漏れ量)。低真空でご使用の場合は使用圧力の下限が1.33×10^2Pa(abs)となるため、上限は0.1Mpa低くなります。
※サージキラ―は製品添付です。
※取付板、パネル取付板は製品添付です。
840件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質(シール)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27214400FFB-4210A3H3A3677NBRDC240~0.83
14,740
14,160
15,576(税込)
6日以内出荷
返品不可
27214409FFB-4210A3H3A3-B677NBRDC240~0.83
14,910
14,145
15,560(税込)
7日以内出荷
返品不可
27214418FFB-4210A3H3A4677NBRDC120~0.83
14,740
14,160
15,576(税込)
7日以内出荷
返品不可
27214427FFB-4210A3H3A4-B677NBRDC120~0.83
14,910
14,145
15,560(税込)
7日以内出荷
返品不可
27214515FFB-4210A3H3B3712NBRDC240~0.83
15,730
15,365
16,902(税込)
6日以内出荷
返品不可
27214524FFB-4210A3H3B3-B712NBRDC240~0.83
15,900
15,333
16,866(税込)
6日以内出荷
返品不可
27214540FFB-4210A3H3B4712NBRDC120~0.83
15,730
15,365
16,902(税込)
6日以内出荷
返品不可
27214549FFB-4210A3H3B4-B712NBRDC120~0.83
15,900
15,333
16,866(税込)
6日以内出荷
返品不可
27214637FFB-4210A3H3C3712NBRDC240~0.83
15,730
15,365
16,902(税込)
6日以内出荷
返品不可
27214646FFB-4210A3H3C3-B712NBRDC240~0.83
15,900
15,333
16,866(税込)
6日以内出荷
返品不可
27214655FFB-4210A3H3C4712NBRDC120~0.83
15,730
15,365
16,902(税込)
6日以内出荷
返品不可
27214664FFB-4210A3H3C4-B712NBRDC120~0.83
15,900
15,333
16,866(税込)
6日以内出荷
返品不可
27214838FFB-4210A3H3E3691NBRDC240~0.83
15,400
14,256
15,682(税込)
7日以内出荷
返品不可
27214847FFB-4210A3H3E3-B691NBRDC240~0.83
15,570
15,411
16,952(税込)
7日以内出荷
返品不可
27214856FFB-4210A3H3E4691NBRDC120~0.83
15,400
14,256
15,682(税込)
7日以内出荷
返品不可
27214865FFB-4210A3H3E4-B691NBRDC120~0.83
15,570
15,411
16,952(税込)
7日以内出荷
返品不可
27214960FFB-4210A3H3F3691NBRDC240~0.83
15,400
14,256
15,682(税込)
7日以内出荷
返品不可
27214969FFB-4210A3H3F3-B691NBRDC240~0.83
15,570
15,411
16,952(税込)
7日以内出荷
返品不可
27214978FFB-4210A3H3F4691NBRDC120~0.83
15,400
14,256
15,682(税込)
7日以内出荷
返品不可
27214987FFB-4210A3H3F4-B691NBRDC120~0.83
15,570
15,411
16,952(税込)
7日以内出荷
返品不可
27215075FFB-4210A3H3G3761NBRDC240~0.83
17,990
17,554
19,309(税込)
7日以内出荷
返品不可
27215084FFB-4210A3H3G3-B761NBRDC240~0.83
18,160
17,493
19,242(税込)
7日以内出荷
返品不可
27215100FFB-4210A3H3G4761NBRDC120~0.83
17,990
17,554
19,309(税込)
7日以内出荷
返品不可
27215109FFB-4210A3H3G4-B761NBRDC120~0.83
18,160
17,493
19,242(税込)
7日以内出荷
返品不可
27215197FFB-4210A3H3H3761NBRDC240~0.83
18,510
17,500
19,250(税込)
7日以内出荷
返品不可
27215206FFB-4210A3H3H3-B761NBRDC240~0.83
18,680
17,442
19,186(税込)
7日以内出荷
返品不可
27215215FFB-4210A3H3H4761NBRDC120~0.83
18,510
17,500
19,250(税込)
7日以内出荷
返品不可
27215224FFB-4210A3H3H4-B761NBRDC120~0.83
18,680
17,442
19,186(税込)
7日以内出荷
返品不可
27215276FFB-4210A3H3J3677NBRDC240~0.83
15,680
15,311
16,842(税込)
7日以内出荷
返品不可
27215285FFB-4210A3H3J3-B677NBRDC240~0.83
15,850
15,280
16,808(税込)
7日以内出荷
返品不可
27215294FFB-4210A3H3J4677NBRDC120~0.83
15,680
15,311
16,842(税込)
7日以内出荷
返品不可
27215310FFB-4210A3H3J4-B677NBRDC120~0.83
15,850
15,280
16,808(税込)
7日以内出荷
返品不可
27215319FFB-4210A3H3K3712NBRDC240~0.83
16,670
16,311
17,942(税込)
6日以内出荷
返品不可
27215328FFB-4210A3H3K3-B712NBRDC240~0.83
16,840
16,486
18,135(税込)
6日以内出荷
返品不可
27215337FFB-4210A3H3K4712NBRDC120~0.83
16,670
16,311
17,942(税込)
6日以内出荷
返品不可
27215346FFB-4210A3H3K4-B712NBRDC120~0.83
16,840
16,486
18,135(税込)
6日以内出荷
返品不可
27215355FFB-4210A3H3L3712NBRDC240~0.83
16,830
16,486
18,135(税込)
6日以内出荷
返品不可
27215364FFB-4210A3H3L3-B712NBRDC240~0.83
17,000
16,440
18,084(税込)
6日以内出荷
返品不可
27215380FFB-4210A3H3L4712NBRDC120~0.83
16,830
16,486
18,135(税込)
6日以内出荷
返品不可
27215389FFB-4210A3H3L4-B712NBRDC120~0.83
17,000
16,440
18,084(税込)
6日以内出荷
返品不可
27215398FFB-4210A3H3M3691NBRDC240~0.83
16,340
15,351
16,886(税込)
7日以内出荷
返品不可
27215407FFB-4210A3H3M3-B691NBRDC240~0.83
16,510
15,321
16,853(税込)
7日以内出荷
返品不可
27215416FFB-4210A3H3M4691NBRDC120~0.83
16,340
15,351
16,886(税込)
7日以内出荷
返品不可
27215425FFB-4210A3H3M4-B691NBRDC120~0.83
16,510
15,321
16,853(税込)
7日以内出荷
返品不可
27215434FFB-4210A3H3P3691NBRDC240~0.83
16,340
15,351
16,886(税込)
7日以内出荷
返品不可
27215450FFB-4210A3H3P3-B691NBRDC240~0.83
16,510
15,321
16,853(税込)
7日以内出荷
返品不可
27215459FFB-4210A3H3P4691NBRDC120~0.83
16,340
15,351
16,886(税込)
7日以内出荷
返品不可
27215468FFB-4210A3H3P4-B691NBRDC120~0.83
16,510
15,321
16,853(税込)
7日以内出荷
返品不可
27215477FFB-4210A3H3Q3761NBRDC240~0.83
19,450
18,513
20,364(税込)
7日以内出荷
返品不可
27215486FFB-4210A3H3Q3-B761NBRDC240~0.83
19,620
18,684
20,552(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする