曜日別特売

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-5208A~)

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-5208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-5208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-5208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-5208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-5208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-5208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-5208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-5208A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。
各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。
長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。
ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。
流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。
全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ)
耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。
静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。
コイルが360度回転し、設置に自由度があります。
クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体のON/OFF制御に接続口径Rc1/4保護構造IP65材質(シール)NBR作動区分NO(通電時閉)形使用流体圧縮空気・乾燥エア流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)アルミ耐熱クラスコイル:クラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.5内容量1台
注意
※中真空でご使用の場合は、OUTポート側を真空引きしてください。
※サージキラ―は製品添付です。
※取付板、パネル取付板は製品添付です。
192件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27250355FFB-5208A4A3A1713AC100(50/60Hz)0~0.8413
8,250
7,714
8,485(税込)
7日以内出荷
返品不可
27250364FFB-5208A4A3A1-B713AC100(50/60Hz)0~0.8413
8,420
7,684
8,452(税込)
7日以内出荷
返品不可
27250380FFB-5208A4A3A2713AC200(50/60Hz)0~0.8414
8,250
7,714
8,485(税込)
7日以内出荷
返品不可
27250389FFB-5208A4A3A2-B713AC200(50/60Hz)0~0.8414
8,420
7,684
8,452(税込)
7日以内出荷
返品不可
27250434FFB-5208A4A3A5713AC110(50/60Hz)0~0.8413
8,910
8,364
9,200(税込)
23日以内出荷
返品不可
27250450FFB-5208A4A3A5-B713AC110(50/60Hz)0~0.8413
9,080
8,423
9,265(税込)
23日以内出荷
返品不可
27250459FFB-5208A4A3A6713AC220(50/60Hz)0~0.8414
8,910
8,364
9,200(税込)
23日以内出荷
返品不可
27250468FFB-5208A4A3A6-B713AC220(50/60Hz)0~0.8414
9,080
8,423
9,265(税込)
23日以内出荷
返品不可
27250477FFB-5208A4A3B1739AC100(50/60Hz)0~0.8413
9,240
8,577
9,435(税込)
6日以内出荷
返品不可
27250486FFB-5208A4A3B1-B739AC100(50/60Hz)0~0.8413
9,410
8,857
9,743(税込)
6日以内出荷
返品不可
27250495FFB-5208A4A3B2739AC200(50/60Hz)0~0.8414
9,240
8,577
9,435(税込)
6日以内出荷
返品不可
27250504FFB-5208A4A3B2-B739AC200(50/60Hz)0~0.8414
9,410
8,857
9,743(税込)
6日以内出荷
返品不可
27250556FFB-5208A4A3B5739AC110(50/60Hz)0~0.8413
9,900
9,218
10,140(税込)
21日以内出荷
返品不可
27250565FFB-5208A4A3B5-B739AC110(50/60Hz)0~0.8413
10,070
9,506
10,457(税込)
21日以内出荷
返品不可
27250574FFB-5208A4A3B6739AC220(50/60Hz)0~0.8414
9,900
9,218
10,140(税込)
21日以内出荷
返品不可
27250590FFB-5208A4A3B6-B739AC220(50/60Hz)0~0.8414
10,070
9,506
10,457(税込)
21日以内出荷
返品不可
27250599FFB-5208A4A3C1739AC100(50/60Hz)0~0.8413
9,240
8,577
9,435(税込)
6日以内出荷
返品不可
27250608FFB-5208A4A3C1-B739AC100(50/60Hz)0~0.8413
9,410
8,857
9,743(税込)
6日以内出荷
返品不可
27250617FFB-5208A4A3C2739AC200(50/60Hz)0~0.8414
9,240
8,577
9,435(税込)
6日以内出荷
返品不可
27250626FFB-5208A4A3C2-B739AC200(50/60Hz)0~0.8414
9,410
8,857
9,743(税込)
6日以内出荷
返品不可
27250678FFB-5208A4A3C5739AC110(50/60Hz)0~0.8413
9,900
9,218
10,140(税込)
21日以内出荷
返品不可
27250687FFB-5208A4A3C5-B739AC110(50/60Hz)0~0.8413
10,070
9,506
10,457(税込)
21日以内出荷
返品不可
27250696FFB-5208A4A3C6739AC220(50/60Hz)0~0.8414
9,900
9,218
10,140(税込)
21日以内出荷
返品不可
27250705FFB-5208A4A3C6-B739AC220(50/60Hz)0~0.8414
10,070
9,506
10,457(税込)
21日以内出荷
返品不可
27250714FFB-5208A4A3D1739AC100(50/60Hz)0~0.8413
9,720
8,848
9,733(税込)
6日以内出荷
返品不可
27250730FFB-5208A4A3D1-B739AC100(50/60Hz)0~0.8413
9,890
8,790
9,669(税込)
6日以内出荷
返品不可
27250739FFB-5208A4A3D2739AC200(50/60Hz)0~0.8414
9,720
8,848
9,733(税込)
6日以内出荷
返品不可
27250748FFB-5208A4A3D2-B739AC200(50/60Hz)0~0.8414
9,890
8,790
9,669(税込)
6日以内出荷
返品不可
27250757FFB-5208A4A3D5739AC110(50/60Hz)0~0.8413
10,380
9,727
10,700(税込)
21日以内出荷
返品不可
27250766FFB-5208A4A3D5-B739AC110(50/60Hz)0~0.8413
10,550
9,769
10,746(税込)
21日以内出荷
返品不可
27250775FFB-5208A4A3D6739AC220(50/60Hz)0~0.8414
10,380
9,727
10,700(税込)
21日以内出荷
返品不可
27250784FFB-5208A4A3D6-B739AC220(50/60Hz)0~0.8414
10,550
9,769
10,746(税込)
21日以内出荷
返品不可
27250800FFB-5208A4A3E1718AC100(50/60Hz)0~0.8413
8,910
8,364
9,200(税込)
7日以内出荷
返品不可
27250809FFB-5208A4A3E1-B718AC100(50/60Hz)0~0.8413
9,080
8,423
9,265(税込)
7日以内出荷
返品不可
27250818FFB-5208A4A3E2718AC200(50/60Hz)0~0.8414
8,910
8,364
9,200(税込)
7日以内出荷
返品不可
27250827FFB-5208A4A3E2-B718AC200(50/60Hz)0~0.8414
9,080
8,423
9,265(税込)
7日以内出荷
返品不可
27250879FFB-5208A4A3E5718AC110(50/60Hz)0~0.8413
9,570
8,785
9,664(税込)
23日以内出荷
返品不可
27250888FFB-5208A4A3E5-B718AC110(50/60Hz)0~0.8413
9,740
8,838
9,722(税込)
23日以内出荷
返品不可
27250897FFB-5208A4A3E6718AC220(50/60Hz)0~0.8414
9,570
8,785
9,664(税込)
23日以内出荷
返品不可
27250906FFB-5208A4A3E6-B718AC220(50/60Hz)0~0.8414
9,740
8,838
9,722(税込)
23日以内出荷
返品不可
27250915FFB-5208A4A3F1718AC100(50/60Hz)0~0.8413
8,910
8,364
9,200(税込)
7日以内出荷
返品不可
27250924FFB-5208A4A3F1-B718AC100(50/60Hz)0~0.8413
9,080
8,423
9,265(税込)
7日以内出荷
返品不可
27250940FFB-5208A4A3F2718AC200(50/60Hz)0~0.8414
8,910
8,364
9,200(税込)
7日以内出荷
返品不可
27250949FFB-5208A4A3F2-B718AC200(50/60Hz)0~0.8414
9,080
8,423
9,265(税込)
7日以内出荷
返品不可
27250994FFB-5208A4A3F5718AC110(50/60Hz)0~0.8413
9,570
8,785
9,664(税込)
23日以内出荷
返品不可
27251010FFB-5208A4A3F5-B718AC110(50/60Hz)0~0.8413
9,740
8,838
9,722(税込)
23日以内出荷
返品不可
27251019FFB-5208A4A3F6718AC220(50/60Hz)0~0.8414
9,570
8,785
9,664(税込)
23日以内出荷
返品不可
27251028FFB-5208A4A3F6-B718AC220(50/60Hz)0~0.8414
9,740
8,838
9,722(税込)
23日以内出荷
返品不可
27251037FFB-5208A4A3G1788AC100(50/60Hz)0~0.8413
11,500
10,654
11,719(税込)
7日以内出荷
返品不可
27251046FFB-5208A4A3G1-B788AC100(50/60Hz)0~0.8413
11,670
10,961
12,057(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする