直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-5208A~)

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-5208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-5208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-5208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-5208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-5208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-5208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-5208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-5208A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。
各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。
長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。
ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。
流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。
耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。
静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。
コイルが360度回転し、設置に自由度があります。
クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体のON/OFF制御に接続口径Rc1/4保護構造IP65消費電力(W)10.5材質(シール)NBR作動区分NO(通電時閉)形使用流体圧縮空気・乾燥エア流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)アルミ耐熱クラスコイル:クラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.5内容量1台
注意
※中真空でご使用の場合は、OUTポート側を真空引きしてください。
※サージキラ―は製品添付です。
※取付板、パネル取付板は製品添付です。
168件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
コイル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27250398FFB-5208A4A3A3705DC240~0.84オプション:リード線(300mm)
8,250
7,714
8,485(税込)
7日以内出荷
返品不可
27250407FFB-5208A4A3A3-B705DC240~0.84オプション:リード線(300mm)
8,420
7,684
8,452(税込)
7日以内出荷
返品不可
27250416FFB-5208A4A3A4705DC120~0.84オプション:リード線(300mm)
8,250
7,714
8,485(税込)
7日以内出荷
返品不可
27250425FFB-5208A4A3A4-B705DC120~0.84オプション:リード線(300mm)
8,420
7,684
8,452(税込)
7日以内出荷
返品不可
27250520FFB-5208A4A3B3739DC240~0.84オプション:DIN端子箱付(G1/2)
9,240
8,577
9,435(税込)
6日以内出荷
返品不可
27250529FFB-5208A4A3B3-B739DC240~0.84オプション:DIN端子箱付(G1/2)
9,410
8,857
9,743(税込)
6日以内出荷
返品不可
27250538FFB-5208A4A3B4739DC120~0.84オプション:DIN端子箱付(G1/2)
9,240
8,577
9,435(税込)
6日以内出荷
返品不可
27250547FFB-5208A4A3B4-B739DC120~0.84オプション:DIN端子箱付(G1/2)
9,410
8,857
9,743(税込)
6日以内出荷
返品不可
27250635FFB-5208A4A3C3739DC240~0.84オプション:DIN端子箱付(Pg11)
9,240
8,577
9,435(税込)
6日以内出荷
返品不可
27250644FFB-5208A4A3C3-B739DC240~0.84オプション:DIN端子箱付(Pg11)
9,410
8,857
9,743(税込)
6日以内出荷
返品不可
27250660FFB-5208A4A3C4739DC120~0.84オプション:DIN端子箱付(Pg11)
9,240
8,577
9,435(税込)
6日以内出荷
返品不可
27250669FFB-5208A4A3C4-B739DC120~0.84オプション:DIN端子箱付(Pg11)
9,410
8,857
9,743(税込)
6日以内出荷
返品不可
27250836FFB-5208A4A3E3718DC240~0.84オプション:コンジット(G1/2)
8,910
8,364
9,200(税込)
7日以内出荷
返品不可
27250845FFB-5208A4A3E3-B718DC240~0.84オプション:コンジット(G1/2)
9,080
8,423
9,265(税込)
7日以内出荷
返品不可
27250854FFB-5208A4A3E4718DC120~0.84オプション:コンジット(G1/2)
8,910
8,364
9,200(税込)
7日以内出荷
返品不可
27250870FFB-5208A4A3E4-B718DC120~0.84オプション:コンジット(G1/2)
9,080
8,423
9,265(税込)
7日以内出荷
返品不可
27250958FFB-5208A4A3F3718DC240~0.84オプション:コンジット(CTC19)
8,910
8,364
9,200(税込)
7日以内出荷
返品不可
27250967FFB-5208A4A3F3-B718DC240~0.84オプション:コンジット(CTC19)
9,080
8,423
9,265(税込)
7日以内出荷
返品不可
27250976FFB-5208A4A3F4718DC120~0.84オプション:コンジット(CTC19)
8,910
8,364
9,200(税込)
7日以内出荷
返品不可
27250985FFB-5208A4A3F4-B718DC120~0.84オプション:コンジット(CTC19)
9,080
8,423
9,265(税込)
7日以内出荷
返品不可
27251080FFB-5208A4A3G3788DC240~0.84オプション:HP端子箱付(G1/2)
11,500
10,654
11,719(税込)
7日以内出荷
返品不可
27251089FFB-5208A4A3G3-B788DC240~0.84オプション:HP端子箱付(G1/2)
11,670
10,961
12,057(税込)
7日以内出荷
返品不可
27251098FFB-5208A4A3G4788DC120~0.84オプション:HP端子箱付(G1/2)
11,500
10,654
11,719(税込)
7日以内出荷
返品不可
27251107FFB-5208A4A3G4-B788DC120~0.84オプション:HP端子箱付(G1/2)
11,670
10,961
12,057(税込)
7日以内出荷
返品不可
27251195FFB-5208A4A3H3788DC240~0.84オプション:HP端子箱ランプ付(G1/2)
12,020
11,051
12,156(税込)
7日以内出荷
返品不可
27251204FFB-5208A4A3H3-B788DC240~0.84オプション:HP端子箱ランプ付(G1/2)
12,190
11,076
12,184(税込)
7日以内出荷
返品不可
27251220FFB-5208A4A3H4788DC120~0.84オプション:HP端子箱ランプ付(G1/2)
12,020
11,051
12,156(税込)
7日以内出荷
返品不可
27251229FFB-5208A4A3H4-B788DC120~0.84オプション:HP端子箱ランプ付(G1/2)
12,190
11,076
12,184(税込)
7日以内出荷
返品不可
27251274FFB-5208A4A3J3705DC240~0.84オプション:リード線(300mm)・サージキラー付
9,190
8,526
9,379(税込)
7日以内出荷
返品不可
27251290FFB-5208A4A3J3-B705DC240~0.84オプション:リード線(300mm)・サージキラー付
9,360
8,692
9,561(税込)
7日以内出荷
返品不可
27251299FFB-5208A4A3J4705DC120~0.84オプション:リード線(300mm)・サージキラー付
9,190
8,526
9,379(税込)
7日以内出荷
返品不可
27251308FFB-5208A4A3J4-B705DC120~0.84オプション:リード線(300mm)・サージキラー付
9,360
8,692
9,561(税込)
7日以内出荷
返品不可
27251317FFB-5208A4A3K3739DC240~0.84オプション:DIN端子箱(Pg11)・サージキラー付
10,180
9,597
10,557(税込)
6日以内出荷
返品不可
27251326FFB-5208A4A3K3-B739DC240~0.84オプション:DIN端子箱(Pg11)・サージキラー付
10,350
9,641
10,605(税込)
6日以内出荷
返品不可
27251335FFB-5208A4A3K4739DC120~0.84オプション:DIN端子箱(Pg11)・サージキラー付
10,180
9,597
10,557(税込)
6日以内出荷
返品不可
27251344FFB-5208A4A3K4-B739DC120~0.84オプション:DIN端子箱(Pg11)・サージキラー付
10,350
9,641
10,605(税込)
6日以内出荷
返品不可
27251360FFB-5208A4A3L3739DC240~0.84オプション:DIN端子箱ランプ(Pg11)・サージキラー付
10,340
9,641
10,605(税込)
6日以内出荷
返品不可
27251369FFB-5208A4A3L3-B739DC240~0.84オプション:DIN端子箱ランプ(Pg11)・サージキラー付
10,510
9,808
10,789(税込)
6日以内出荷
返品不可
27251378FFB-5208A4A3L4739DC120~0.84オプション:DIN端子箱ランプ(Pg11)・サージキラー付
10,340
9,641
10,605(税込)
6日以内出荷
返品不可
27251387FFB-5208A4A3L4-B739DC120~0.84オプション:DIN端子箱ランプ(Pg11)・サージキラー付
10,510
9,808
10,789(税込)
6日以内出荷
返品不可
27251396FFB-5208A4A3M3718DC240~0.84オプション:コンジット(G1/2)・サージキラー付
9,850
8,815
9,697(税込)
7日以内出荷
返品不可
27251405FFB-5208A4A3M3-B718DC240~0.84オプション:コンジット(G1/2)・サージキラー付
10,020
9,321
10,253(税込)
7日以内出荷
返品不可
27251414FFB-5208A4A3M4718DC120~0.84オプション:コンジット(G1/2)・サージキラー付
9,850
8,815
9,697(税込)
7日以内出荷
返品不可
27251430FFB-5208A4A3M4-B718DC120~0.84オプション:コンジット(G1/2)・サージキラー付
10,020
9,321
10,253(税込)
7日以内出荷
返品不可
27251439FFB-5208A4A3P3718DC240~0.84オプション:コンジット(CTC19)・サージキラー付
9,850
8,815
9,697(税込)
7日以内出荷
返品不可
27251448FFB-5208A4A3P3-B718DC240~0.84オプション:コンジット(CTC19)・サージキラー付
10,020
9,321
10,253(税込)
7日以内出荷
返品不可
27251457FFB-5208A4A3P4718DC120~0.84オプション:コンジット(CTC19)・サージキラー付
9,850
8,815
9,697(税込)
7日以内出荷
返品不可
27251466FFB-5208A4A3P4-B718DC120~0.84オプション:コンジット(CTC19)・サージキラー付
10,020
9,321
10,253(税込)
7日以内出荷
返品不可
27251475FFB-5208A4A3Q3788DC240~0.84オプション:HP端子箱(G1/2)・サージキラー付
12,960
12,038
13,242(税込)
7日以内出荷
返品不可
27251484FFB-5208A4A3Q3-B788DC240~0.84オプション:HP端子箱(G1/2)・サージキラー付
13,130
13,041
14,345(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする