曜日別特売

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-5208A~)

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-5208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-5208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-5208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-5208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-5208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-5208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-5208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-5208A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。
各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。
長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。
ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。
流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。
全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ)
耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。
静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。
コイルが360度回転し、設置に自由度があります。
クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65作動区分NO(通電時閉)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスコイル:クラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.5内容量1台
注意
※中真空でご使用の場合は、OUTポート側を真空引きしてください。
※低真空[1.33×10^2Pa(abs)]で使用可能ですが、弁座漏れは0.2cm3/min(ANR)以下となります。(正圧時の弁座漏れ量)。低真空でご使用の場合は使用圧力の下限が1.33×10^2Pa(abs)となるため、上限は0.1Mpa低くなります。
※サージキラ―は製品添付です。
※取付板、パネル取付板は製品添付です。
960件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
接続口径
質量(g)
材質(シール)
使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27251554FFB-5208A4C3A1AC100(50/60Hz)Rc1/4908NBR0~0.8
13,640
13,133
14,446(税込)
7日以内出荷
返品不可
27251570FFB-5208A4C3A1-BAC100(50/60Hz)Rc1/4908NBR0~0.8
13,810
13,132
14,445(税込)
7日以内出荷
返品不可
27251579FFB-5208A4C3A2AC200(50/60Hz)Rc1/4908NBR0~0.8
13,640
13,133
14,446(税込)
7日以内出荷
返品不可
27251588FFB-5208A4C3A2-BAC200(50/60Hz)Rc1/4908NBR0~0.8
13,810
13,132
14,445(税込)
7日以内出荷
返品不可
27251640FFB-5208A4C3A5AC110(50/60Hz)Rc1/4908NBR0~0.8
14,300
14,178
15,596(税込)
23日以内出荷
返品不可
27251649FFB-5208A4C3A5-BAC110(50/60Hz)Rc1/4908NBR0~0.8
14,470
14,162
15,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
27251658FFB-5208A4C3A6AC220(50/60Hz)Rc1/4908NBR0~0.8
14,300
14,178
15,596(税込)
23日以内出荷
返品不可
27251667FFB-5208A4C3A6-BAC220(50/60Hz)Rc1/4908NBR0~0.8
14,470
14,162
15,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
27251676FFB-5208A4C3B1AC100(50/60Hz)Rc1/4935NBR0~0.8
14,630
14,133
15,546(税込)
6日以内出荷
返品不可
27251685FFB-5208A4C3B1-BAC100(50/60Hz)Rc1/4935NBR0~0.8
14,800
14,118
15,530(税込)
6日以内出荷
返品不可
27251694FFB-5208A4C3B2AC200(50/60Hz)Rc1/4935NBR0~0.8
14,630
14,133
15,546(税込)
6日以内出荷
返品不可
27251710FFB-5208A4C3B2-BAC200(50/60Hz)Rc1/4935NBR0~0.8
14,800
14,118
15,530(税込)
6日以内出荷
返品不可
27251755FFB-5208A4C3B5AC110(50/60Hz)Rc1/4935NBR0~0.8
15,290
14,231
15,654(税込)
21日以内出荷
返品不可
27251764FFB-5208A4C3B5-BAC110(50/60Hz)Rc1/4935NBR0~0.8
15,460
15,384
16,922(税込)
21日以内出荷
返品不可
27251780FFB-5208A4C3B6AC220(50/60Hz)Rc1/4935NBR0~0.8
15,290
14,231
15,654(税込)
21日以内出荷
返品不可
27251789FFB-5208A4C3B6-BAC220(50/60Hz)Rc1/4935NBR0~0.8
15,460
15,384
16,922(税込)
21日以内出荷
返品不可
27251798FFB-5208A4C3C1AC100(50/60Hz)Rc1/4935NBR0~0.8
14,630
14,133
15,546(税込)
6日以内出荷
返品不可
27251807FFB-5208A4C3C1-BAC100(50/60Hz)Rc1/4935NBR0~0.8
14,800
14,118
15,530(税込)
6日以内出荷
返品不可
27251816FFB-5208A4C3C2AC200(50/60Hz)Rc1/4935NBR0~0.8
14,630
14,133
15,546(税込)
6日以内出荷
返品不可
27251825FFB-5208A4C3C2-BAC200(50/60Hz)Rc1/4935NBR0~0.8
14,800
14,118
15,530(税込)
16日以内出荷
返品不可
27251877FFB-5208A4C3C5AC110(50/60Hz)Rc1/4935NBR0~0.8
15,290
14,231
15,654(税込)
21日以内出荷
返品不可
27251886FFB-5208A4C3C5-BAC110(50/60Hz)Rc1/4935NBR0~0.8
15,460
15,384
16,922(税込)
21日以内出荷
返品不可
27251895FFB-5208A4C3C6AC220(50/60Hz)Rc1/4935NBR0~0.8
15,290
14,231
15,654(税込)
21日以内出荷
返品不可
27251904FFB-5208A4C3C6-BAC220(50/60Hz)Rc1/4935NBR0~0.8
15,460
15,384
16,922(税込)
21日以内出荷
返品不可
27251920FFB-5208A4C3D1AC100(50/60Hz)Rc1/4935NBR0~0.8
15,110
14,156
15,572(税込)
6日以内出荷
返品不可
27251929FFB-5208A4C3D1-BAC100(50/60Hz)Rc1/4935NBR0~0.8
15,280
14,141
15,555(税込)
6日以内出荷
返品不可
27251938FFB-5208A4C3D2AC200(50/60Hz)Rc1/4935NBR0~0.8
15,110
14,156
15,572(税込)
6日以内出荷
返品不可
27251947FFB-5208A4C3D2-BAC200(50/60Hz)Rc1/4935NBR0~0.8
15,280
14,141
15,555(税込)
6日以内出荷
返品不可
27251956FFB-5208A4C3D5AC110(50/60Hz)Rc1/4935NBR0~0.8
15,770
15,405
16,946(税込)
21日以内出荷
返品不可
27251965FFB-5208A4C3D5-BAC110(50/60Hz)Rc1/4935NBR0~0.8
15,940
15,373
16,910(税込)
21日以内出荷
返品不可
27251974FFB-5208A4C3D6AC220(50/60Hz)Rc1/4935NBR0~0.8
15,770
15,405
16,946(税込)
21日以内出荷
返品不可
27251990FFB-5208A4C3D6-BAC220(50/60Hz)Rc1/4935NBR0~0.8
15,940
15,373
16,910(税込)
21日以内出荷
返品不可
27251999FFB-5208A4C3E1AC100(50/60Hz)Rc1/4914NBR0~0.8
14,300
14,178
15,596(税込)
7日以内出荷
返品不可
27252008FFB-5208A4C3E1-BAC100(50/60Hz)Rc1/4914NBR0~0.8
14,470
14,162
15,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
27252017FFB-5208A4C3E2AC200(50/60Hz)Rc1/4914NBR0~0.8
14,300
14,178
15,596(税込)
7日以内出荷
返品不可
27252026FFB-5208A4C3E2-BAC200(50/60Hz)Rc1/4914NBR0~0.8
14,470
14,162
15,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
27252078FFB-5208A4C3E5AC110(50/60Hz)Rc1/4914NBR0~0.8
14,960
14,276
15,704(税込)
23日以内出荷
返品不可
27252087FFB-5208A4C3E5-BAC110(50/60Hz)Rc1/4914NBR0~0.8
15,130
14,260
15,686(税込)
23日以内出荷
返品不可
27252096FFB-5208A4C3E6AC220(50/60Hz)Rc1/4914NBR0~0.8
14,960
14,276
15,704(税込)
23日以内出荷
返品不可
27252105FFB-5208A4C3E6-BAC220(50/60Hz)Rc1/4914NBR0~0.8
15,130
14,260
15,686(税込)
23日以内出荷
返品不可
27252114FFB-5208A4C3F1AC100(50/60Hz)Rc1/4914NBR0~0.8
14,300
14,178
15,596(税込)
7日以内出荷
返品不可
27252130FFB-5208A4C3F1-BAC100(50/60Hz)Rc1/4914NBR0~0.8
14,470
14,162
15,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
27252139FFB-5208A4C3F2AC200(50/60Hz)Rc1/4914NBR0~0.8
14,300
14,178
15,596(税込)
7日以内出荷
返品不可
27252148FFB-5208A4C3F2-BAC200(50/60Hz)Rc1/4914NBR0~0.8
14,470
14,162
15,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
27252200FFB-5208A4C3F5AC110(50/60Hz)Rc1/4914NBR0~0.8
14,960
14,276
15,704(税込)
23日以内出荷
返品不可
27252209FFB-5208A4C3F5-BAC110(50/60Hz)Rc1/4914NBR0~0.8
15,130
14,260
15,686(税込)
23日以内出荷
返品不可
27252218FFB-5208A4C3F6AC220(50/60Hz)Rc1/4914NBR0~0.8
14,960
14,276
15,704(税込)
23日以内出荷
返品不可
27252227FFB-5208A4C3F6-BAC220(50/60Hz)Rc1/4914NBR0~0.8
15,130
14,260
15,686(税込)
23日以内出荷
返品不可
27252236FFB-5208A4C3G1AC100(50/60Hz)Rc1/4984NBR0~0.8
16,890
16,514
18,165(税込)
7日以内出荷
返品不可
27252245FFB-5208A4C3G1-BAC100(50/60Hz)Rc1/4984NBR0~0.8
17,060
16,467
18,114(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする