曜日別特売

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-5208A~)

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-5208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-5208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-5208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-5208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-5208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-5208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-5208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-5208A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。
各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。
長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。
ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。
流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。
耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。
静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。
コイルが360度回転し、設置に自由度があります。
クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体のON/OFF制御に接続口径Rc1/4保護構造IP65消費電力(W)10.5作動区分NO(通電時閉)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスコイル:クラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.5内容量1台
注意
※中真空でご使用の場合は、OUTポート側を真空引きしてください。
※低真空[1.33×10^2Pa(abs)]で使用可能ですが、弁座漏れは0.2cm3/min(ANR)以下となります。(正圧時の弁座漏れ量)。低真空でご使用の場合は使用圧力の下限が1.33×10^2Pa(abs)となるため、上限は0.1Mpa低くなります。
※サージキラ―は製品添付です。
※取付板、パネル取付板は製品添付です。
840件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質(シール)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27251597FFB-5208A4C3A3900NBRDC240~0.84
13,640
13,133
14,446(税込)
7日以内出荷
返品不可
27251606FFB-5208A4C3A3-B900NBRDC240~0.84
13,810
13,132
14,445(税込)
7日以内出荷
返品不可
27251615FFB-5208A4C3A4900NBRDC120~0.84
13,640
13,133
14,446(税込)
7日以内出荷
返品不可
27251624FFB-5208A4C3A4-B900NBRDC120~0.84
13,810
13,132
14,445(税込)
7日以内出荷
返品不可
27251719FFB-5208A4C3B3935NBRDC240~0.84
14,630
14,133
15,546(税込)
6日以内出荷
返品不可
27251728FFB-5208A4C3B3-B935NBRDC240~0.84
14,800
14,118
15,530(税込)
6日以内出荷
返品不可
27251737FFB-5208A4C3B4935NBRDC120~0.84
14,630
14,133
15,546(税込)
6日以内出荷
返品不可
27251746FFB-5208A4C3B4-B935NBRDC120~0.84
14,800
14,118
15,530(税込)
6日以内出荷
返品不可
27251834FFB-5208A4C3C3935NBRDC240~0.84
14,630
14,133
15,546(税込)
6日以内出荷
返品不可
27251850FFB-5208A4C3C3-B935NBRDC240~0.84
14,800
14,118
15,530(税込)
6日以内出荷
返品不可
27251859FFB-5208A4C3C4935NBRDC120~0.84
14,630
14,133
15,546(税込)
6日以内出荷
返品不可
27251868FFB-5208A4C3C4-B935NBRDC120~0.84
14,800
14,118
15,530(税込)
6日以内出荷
返品不可
27252035FFB-5208A4C3E3914NBRDC240~0.84
14,300
14,178
15,596(税込)
7日以内出荷
返品不可
27252044FFB-5208A4C3E3-B914NBRDC240~0.84
14,470
14,162
15,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
27252060FFB-5208A4C3E4914NBRDC120~0.84
14,300
14,178
15,596(税込)
7日以内出荷
返品不可
27252069FFB-5208A4C3E4-B914NBRDC120~0.84
14,470
14,162
15,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
27252157FFB-5208A4C3F3914NBRDC240~0.84
14,300
14,178
15,596(税込)
7日以内出荷
返品不可
27252166FFB-5208A4C3F3-B914NBRDC240~0.84
14,470
14,162
15,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
27252175FFB-5208A4C3F4914NBRDC120~0.84
14,300
14,178
15,596(税込)
7日以内出荷
返品不可
27252184FFB-5208A4C3F4-B914NBRDC120~0.84
14,470
14,162
15,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
27252279FFB-5208A4C3G3984NBRDC240~0.84
16,890
16,514
18,165(税込)
7日以内出荷
返品不可
27252288FFB-5208A4C3G3-B984NBRDC240~0.84
17,060
16,467
18,114(税込)
7日以内出荷
返品不可
27252297FFB-5208A4C3G4984NBRDC120~0.84
16,890
16,514
18,165(税込)
7日以内出荷
返品不可
27252306FFB-5208A4C3G4-B984NBRDC120~0.84
17,060
16,467
18,114(税込)
7日以内出荷
返品不可
27252394FFB-5208A4C3H3984NBRDC240~0.84
17,410
16,487
18,136(税込)
7日以内出荷
返品不可
27252410FFB-5208A4C3H3-B984NBRDC240~0.84
17,580
16,442
18,086(税込)
7日以内出荷
返品不可
27252419FFB-5208A4C3H4984NBRDC120~0.84
17,410
16,487
18,136(税込)
7日以内出荷
返品不可
27252428FFB-5208A4C3H4-B984NBRDC120~0.84
17,580
16,442
18,086(税込)
7日以内出荷
返品不可
27252480FFB-5208A4C3J3900NBRDC240~0.84
14,580
14,270
15,697(税込)
7日以内出荷
返品不可
27252489FFB-5208A4C3J3-B900NBRDC240~0.84
14,750
14,253
15,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
27252498FFB-5208A4C3J4900NBRDC120~0.84
14,580
14,270
15,697(税込)
7日以内出荷
返品不可
27252507FFB-5208A4C3J4-B900NBRDC120~0.84
14,750
14,253
15,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
27252516FFB-5208A4C3K3935NBRDC240~0.84
15,570
15,270
16,797(税込)
6日以内出荷
返品不可
27252525FFB-5208A4C3K3-B935NBRDC240~0.84
15,740
15,240
16,764(税込)
6日以内出荷
返品不可
27252534FFB-5208A4C3K4935NBRDC120~0.84
15,570
15,270
16,797(税込)
6日以内出荷
返品不可
27252550FFB-5208A4C3K4-B935NBRDC120~0.84
15,740
15,240
16,764(税込)
6日以内出荷
返品不可
27252559FFB-5208A4C3L3935NBRDC240~0.84
15,730
15,240
16,764(税込)
6日以内出荷
返品不可
27252568FFB-5208A4C3L3-B935NBRDC240~0.84
15,900
15,413
16,954(税込)
6日以内出荷
返品不可
27252577FFB-5208A4C3L4935NBRDC120~0.84
15,730
15,240
16,764(税込)
6日以内出荷
返品不可
27252586FFB-5208A4C3L4-B935NBRDC120~0.84
15,900
15,413
16,954(税込)
6日以内出荷
返品不可
27252595FFB-5208A4C3M3914NBRDC240~0.84
15,240
14,167
15,584(税込)
7日以内出荷
返品不可
27252604FFB-5208A4C3M3-B914NBRDC240~0.84
15,410
15,315
16,847(税込)
7日以内出荷
返品不可
27252620FFB-5208A4C3M4914NBRDC120~0.84
15,240
14,167
15,584(税込)
7日以内出荷
返品不可
27252629FFB-5208A4C3M4-B914NBRDC120~0.84
15,410
15,315
16,847(税込)
7日以内出荷
返品不可
27252638FFB-5208A4C3P3914NBRDC240~0.84
15,240
14,167
15,584(税込)
7日以内出荷
返品不可
27252647FFB-5208A4C3P3-B914NBRDC240~0.84
15,410
15,315
16,847(税込)
7日以内出荷
返品不可
27252656FFB-5208A4C3P4914NBRDC120~0.84
15,240
14,167
15,584(税込)
7日以内出荷
返品不可
27252665FFB-5208A4C3P4-B914NBRDC120~0.84
15,410
15,315
16,847(税込)
7日以内出荷
返品不可
27252674FFB-5208A4C3Q3984NBRDC240~0.84
18,350
17,500
19,250(税込)
7日以内出荷
返品不可
27252690FFB-5208A4C3Q3-B984NBRDC240~0.84
18,520
17,442
19,186(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする