曜日別特売

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ ステンレスボディ(FFB-5208A~)

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ ステンレスボディ(FFB-5208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ ステンレスボディ(FFB-5208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ ステンレスボディ(FFB-5208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ ステンレスボディ(FFB-5208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ ステンレスボディ(FFB-5208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ ステンレスボディ(FFB-5208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ ステンレスボディ(FFB-5208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ ステンレスボディ(FFB-5208A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。
各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。
長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。
ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。
流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。
全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ)
耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。
静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。
コイルが360度回転し、設置に自由度があります。
クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65作動区分NO(通電時閉)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスコイル:クラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.5内容量1台
注意
※中真空でご使用の場合は、OUTポート側を真空引きしてください。
※低真空[1.33×10^2Pa(abs)]で使用可能ですが、弁座漏れは0.2cm3/min(ANR)以下となります。(正圧時の弁座漏れ量)。低真空でご使用の場合は使用圧力の下限が1.33×10^2Pa(abs)となるため、上限は0.1Mpa低くなります。
※サージキラ―は製品添付です。
※取付板、パネル取付板は製品添付です。
960件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
接続口径
質量(g)
材質(シール)
使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27253959FFB-5208A4H3A1AC100(50/60Hz)Rc1/4892NBR0~0.8
16,280
15,221
16,743(税込)
7日以内出荷
返品不可
27253968FFB-5208A4H3A1-BAC100(50/60Hz)Rc1/4892NBR0~0.8
16,450
15,390
16,929(税込)
7日以内出荷
返品不可
27253977FFB-5208A4H3A2AC200(50/60Hz)Rc1/4892NBR0~0.8
16,280
15,221
16,743(税込)
7日以内出荷
返品不可
27253986FFB-5208A4H3A2-BAC200(50/60Hz)Rc1/4892NBR0~0.8
16,450
15,390
16,929(税込)
7日以内出荷
返品不可
27254038FFB-5208A4H3A5AC110(50/60Hz)Rc1/4892NBR0~0.8
16,940
16,514
18,165(税込)
23日以内出荷
返品不可
27254047FFB-5208A4H3A5-BAC110(50/60Hz)Rc1/4892NBR0~0.8
17,110
16,467
18,114(税込)
23日以内出荷
返品不可
27254056FFB-5208A4H3A6AC220(50/60Hz)Rc1/4892NBR0~0.8
16,940
16,514
18,165(税込)
23日以内出荷
返品不可
27254065FFB-5208A4H3A6-BAC220(50/60Hz)Rc1/4892NBR0~0.8
17,110
16,467
18,114(税込)
23日以内出荷
返品不可
27254074FFB-5208A4H3B1AC100(50/60Hz)Rc1/4918NBR0~0.8
17,270
16,408
18,049(税込)
6日以内出荷
返品不可
27254090FFB-5208A4H3B1-BAC100(50/60Hz)Rc1/4918NBR0~0.8
17,440
16,364
18,000(税込)
6日以内出荷
返品不可
27254099FFB-5208A4H3B2AC200(50/60Hz)Rc1/4918NBR0~0.8
17,270
16,408
18,049(税込)
6日以内出荷
返品不可
27254108FFB-5208A4H3B2-BAC200(50/60Hz)Rc1/4918NBR0~0.8
17,440
16,364
18,000(税込)
6日以内出荷
返品不可
27254160FFB-5208A4H3B5AC110(50/60Hz)Rc1/4918NBR0~0.8
17,930
17,527
19,280(税込)
21日以内出荷
返品不可
27254169FFB-5208A4H3B5-BAC110(50/60Hz)Rc1/4918NBR0~0.8
18,100
17,467
19,214(税込)
21日以内出荷
返品不可
27254178FFB-5208A4H3B6AC220(50/60Hz)Rc1/4918NBR0~0.8
17,930
17,527
19,280(税込)
21日以内出荷
返品不可
27254187FFB-5208A4H3B6-BAC220(50/60Hz)Rc1/4918NBR0~0.8
18,100
17,467
19,214(税込)
21日以内出荷
返品不可
27254196FFB-5208A4H3C1AC100(50/60Hz)Rc1/4918NBR0~0.8
17,270
16,408
18,049(税込)
6日以内出荷
返品不可
27254205FFB-5208A4H3C1-BAC100(50/60Hz)Rc1/4918NBR0~0.8
17,440
16,364
18,000(税込)
6日以内出荷
返品不可
27254214FFB-5208A4H3C2AC200(50/60Hz)Rc1/4918NBR0~0.8
17,270
16,408
18,049(税込)
6日以内出荷
返品不可
27254230FFB-5208A4H3C2-BAC200(50/60Hz)Rc1/4918NBR0~0.8
17,440
16,364
18,000(税込)
6日以内出荷
返品不可
27254275FFB-5208A4H3C5AC110(50/60Hz)Rc1/4918NBR0~0.8
17,930
17,527
19,280(税込)
21日以内出荷
返品不可
27254284FFB-5208A4H3C5-BAC110(50/60Hz)Rc1/4918NBR0~0.8
18,100
17,467
19,214(税込)
21日以内出荷
返品不可
27254300FFB-5208A4H3C6AC220(50/60Hz)Rc1/4918NBR0~0.8
17,930
17,527
19,280(税込)
21日以内出荷
返品不可
27254309FFB-5208A4H3C6-BAC220(50/60Hz)Rc1/4918NBR0~0.8
18,100
17,467
19,214(税込)
21日以内出荷
返品不可
27254318FFB-5208A4H3D1AC100(50/60Hz)Rc1/4918NBR0~0.8
17,750
16,372
18,009(税込)
6日以内出荷
返品不可
27254327FFB-5208A4H3D1-BAC100(50/60Hz)Rc1/4918NBR0~0.8
17,920
17,432
19,175(税込)
6日以内出荷
返品不可
27254336FFB-5208A4H3D2AC200(50/60Hz)Rc1/4918NBR0~0.8
17,750
16,372
18,009(税込)
6日以内出荷
返品不可
27254345FFB-5208A4H3D2-BAC200(50/60Hz)Rc1/4918NBR0~0.8
17,920
17,432
19,175(税込)
6日以内出荷
返品不可
27254354FFB-5208A4H3D5AC110(50/60Hz)Rc1/4918NBR0~0.8
18,410
17,461
19,207(税込)
21日以内出荷
返品不可
27254370FFB-5208A4H3D5-BAC110(50/60Hz)Rc1/4918NBR0~0.8
18,580
17,632
19,395(税込)
21日以内出荷
返品不可
27254379FFB-5208A4H3D6AC220(50/60Hz)Rc1/4918NBR0~0.8
18,410
17,461
19,207(税込)
21日以内出荷
返品不可
27254388FFB-5208A4H3D6-BAC220(50/60Hz)Rc1/4918NBR0~0.8
18,580
17,632
19,395(税込)
21日以内出荷
返品不可
27254397FFB-5208A4H3E1AC100(50/60Hz)Rc1/4897NBR0~0.8
16,940
16,514
18,165(税込)
7日以内出荷
返品不可
27254406FFB-5208A4H3E1-BAC100(50/60Hz)Rc1/4897NBR0~0.8
17,110
16,467
18,114(税込)
7日以内出荷
返品不可
27254415FFB-5208A4H3E2AC200(50/60Hz)Rc1/4897NBR0~0.8
16,940
16,514
18,165(税込)
7日以内出荷
返品不可
27254424FFB-5208A4H3E2-BAC200(50/60Hz)Rc1/4897NBR0~0.8
17,110
16,467
18,114(税込)
7日以内出荷
返品不可
27254476FFB-5208A4H3E5AC110(50/60Hz)Rc1/4897NBR0~0.8
17,600
16,308
17,939(税込)
23日以内出荷
返品不可
27254485FFB-5208A4H3E5-BAC110(50/60Hz)Rc1/4897NBR0~0.8
17,770
16,474
18,121(税込)
23日以内出荷
返品不可
27254494FFB-5208A4H3E6AC220(50/60Hz)Rc1/4897NBR0~0.8
17,600
16,308
17,939(税込)
23日以内出荷
返品不可
27254510FFB-5208A4H3E6-BAC220(50/60Hz)Rc1/4897NBR0~0.8
17,770
16,474
18,121(税込)
23日以内出荷
返品不可
27254519FFB-5208A4H3F1AC100(50/60Hz)Rc1/4897NBR0~0.8
16,940
16,514
18,165(税込)
7日以内出荷
返品不可
27254528FFB-5208A4H3F1-BAC100(50/60Hz)Rc1/4897NBR0~0.8
17,110
16,467
18,114(税込)
7日以内出荷
返品不可
27254537FFB-5208A4H3F2AC200(50/60Hz)Rc1/4897NBR0~0.8
16,940
16,514
18,165(税込)
7日以内出荷
返品不可
27254546FFB-5208A4H3F2-BAC200(50/60Hz)Rc1/4897NBR0~0.8
17,110
16,467
18,114(税込)
7日以内出荷
返品不可
27254598FFB-5208A4H3F5AC110(50/60Hz)Rc1/4897NBR0~0.8
17,600
16,308
17,939(税込)
23日以内出荷
返品不可
27254607FFB-5208A4H3F5-BAC110(50/60Hz)Rc1/4897NBR0~0.8
17,770
16,474
18,121(税込)
23日以内出荷
返品不可
27254616FFB-5208A4H3F6AC220(50/60Hz)Rc1/4897NBR0~0.8
17,600
16,308
17,939(税込)
23日以内出荷
返品不可
27254625FFB-5208A4H3F6-BAC220(50/60Hz)Rc1/4897NBR0~0.8
17,770
16,474
18,121(税込)
23日以内出荷
返品不可
27254634FFB-5208A4H3G1AC100(50/60Hz)Rc1/4967NBR0~0.8
19,530
18,539
20,393(税込)
7日以内出荷
返品不可
27254650FFB-5208A4H3G1-BAC100(50/60Hz)Rc1/4967NBR0~0.8
19,700
18,711
20,582(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする