曜日別特売

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ ステンレスボディ(FFB-5208A~)

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ ステンレスボディ(FFB-5208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ ステンレスボディ(FFB-5208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ ステンレスボディ(FFB-5208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ ステンレスボディ(FFB-5208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ ステンレスボディ(FFB-5208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ ステンレスボディ(FFB-5208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ ステンレスボディ(FFB-5208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ ステンレスボディ(FFB-5208A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。
各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。
長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。
ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。
流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。
耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。
静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。
コイルが360度回転し、設置に自由度があります。
クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体のON/OFF制御に周囲温度(℃)-10~60接続口径Rc1/4材質(ボディ)ステンレス保護構造IP65消費電力(W)10.5作動区分NO(通電時閉)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスコイル:クラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.5内容量1台
注意
※中真空でご使用の場合は、OUTポート側を真空引きしてください。
※低真空[1.33×10^2Pa(abs)]で使用可能ですが、弁座漏れは0.2cm3/min(ANR)以下となります。(正圧時の弁座漏れ量)。低真空でご使用の場合は使用圧力の下限が1.33×10^2Pa(abs)となるため、上限は0.1Mpa低くなります。
※サージキラ―は製品添付です。
※取付板、パネル取付板は製品添付です。
840件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
使用圧力(MPa)
定格電圧(V)
オリフィス径(Φmm)
材質(シール)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27253995FFB-5208A4H3A3圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.8DC244NBR883
16,280
15,221
16,743(税込)
7日以内出荷
返品不可
27254004FFB-5208A4H3A3-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.8DC244NBR883
16,450
15,390
16,929(税込)
7日以内出荷
返品不可
27254020FFB-5208A4H3A4圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.8DC124NBR883
16,280
15,221
16,743(税込)
7日以内出荷
返品不可
27254029FFB-5208A4H3A4-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.8DC124NBR883
16,450
15,390
16,929(税込)
7日以内出荷
返品不可
27254117FFB-5208A4H3B3圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.8DC244NBR918
17,270
16,408
18,049(税込)
6日以内出荷
返品不可
27254126FFB-5208A4H3B3-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.8DC244NBR918
17,440
16,364
18,000(税込)
6日以内出荷
返品不可
27254135FFB-5208A4H3B4圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.8DC124NBR918
17,270
16,408
18,049(税込)
6日以内出荷
返品不可
27254144FFB-5208A4H3B4-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.8DC124NBR918
17,440
16,364
18,000(税込)
6日以内出荷
返品不可
27254239FFB-5208A4H3C3圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.8DC244NBR918
17,270
16,408
18,049(税込)
6日以内出荷
返品不可
27254248FFB-5208A4H3C3-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.8DC244NBR918
17,440
16,364
18,000(税込)
6日以内出荷
返品不可
27254257FFB-5208A4H3C4圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.8DC124NBR918
17,270
16,408
18,049(税込)
6日以内出荷
返品不可
27254266FFB-5208A4H3C4-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.8DC124NBR918
17,440
16,364
18,000(税込)
6日以内出荷
返品不可
27254440FFB-5208A4H3E3圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.8DC244NBR897
16,940
16,514
18,165(税込)
7日以内出荷
返品不可
27254449FFB-5208A4H3E3-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.8DC244NBR897
17,110
16,467
18,114(税込)
7日以内出荷
返品不可
27254458FFB-5208A4H3E4圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.8DC124NBR897
16,940
16,514
18,165(税込)
7日以内出荷
返品不可
27254467FFB-5208A4H3E4-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.8DC124NBR897
17,110
16,467
18,114(税込)
7日以内出荷
返品不可
27254555FFB-5208A4H3F3圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.8DC244NBR897
16,940
16,514
18,165(税込)
7日以内出荷
返品不可
27254564FFB-5208A4H3F3-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.8DC244NBR897
17,110
16,467
18,114(税込)
7日以内出荷
返品不可
27254580FFB-5208A4H3F4圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.8DC124NBR897
16,940
16,514
18,165(税込)
7日以内出荷
返品不可
27254589FFB-5208A4H3F4-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.8DC124NBR897
17,110
16,467
18,114(税込)
7日以内出荷
返品不可
27254677FFB-5208A4H3G3圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.8DC244NBR967
19,530
18,539
20,393(税込)
7日以内出荷
返品不可
27254686FFB-5208A4H3G3-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.8DC244NBR967
19,700
18,711
20,582(税込)
7日以内出荷
返品不可
27254695FFB-5208A4H3G4圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.8DC124NBR967
19,530
18,539
20,393(税込)
7日以内出荷
返品不可
27254704FFB-5208A4H3G4-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.8DC124NBR967
19,700
18,711
20,582(税込)
7日以内出荷
返品不可
27254799FFB-5208A4H3H3圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.8DC244NBR967
20,050
18,701
20,571(税込)
7日以内出荷
返品不可
27254808FFB-5208A4H3H3-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.8DC244NBR967
20,220
18,628
20,491(税込)
7日以内出荷
返品不可
27254817FFB-5208A4H3H4圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.8DC124NBR967
20,050
18,701
20,571(税込)
7日以内出荷
返品不可
27254826FFB-5208A4H3H4-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.8DC124NBR967
20,220
18,628
20,491(税込)
7日以内出荷
返品不可
27254878FFB-5208A4H3J3圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.8DC244NBR883
17,220
16,355
17,991(税込)
7日以内出荷
返品不可
27254887FFB-5208A4H3J3-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.8DC244NBR883
17,390
16,312
17,943(税込)
7日以内出荷
返品不可
27254896FFB-5208A4H3J4圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.8DC124NBR883
17,220
16,355
17,991(税込)
7日以内出荷
返品不可
27254905FFB-5208A4H3J4-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.8DC124NBR883
17,390
16,312
17,943(税込)
7日以内出荷
返品不可
27254914FFB-5208A4H3K3圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.8DC244NBR918
18,210
17,560
19,316(税込)
6日以内出荷
返品不可
27254930FFB-5208A4H3K3-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.8DC244NBR918
18,380
17,500
19,250(税込)
6日以内出荷
返品不可
27254939FFB-5208A4H3K4圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.8DC124NBR918
18,210
17,560
19,316(税込)
6日以内出荷
返品不可
27254948FFB-5208A4H3K4-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.8DC124NBR918
18,380
17,500
19,250(税込)
6日以内出荷
返品不可
27254957FFB-5208A4H3L3圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.8DC244NBR918
18,370
17,500
19,250(税込)
6日以内出荷
返品不可
27254966FFB-5208A4H3L3-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.8DC244NBR918
18,540
17,442
19,186(税込)
6日以内出荷
返品不可
27254975FFB-5208A4H3L4圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.8DC124NBR918
18,370
17,500
19,250(税込)
6日以内出荷
返品不可
27254984FFB-5208A4H3L4-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.8DC124NBR918
18,540
17,442
19,186(税込)
6日以内出荷
返品不可
27255000FFB-5208A4H3M3圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.8DC244NBR897
17,880
17,459
19,205(税込)
7日以内出荷
返品不可
27255009FFB-5208A4H3M3-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.8DC244NBR897
18,050
17,400
19,140(税込)
7日以内出荷
返品不可
27255018FFB-5208A4H3M4圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.8DC124NBR897
17,880
17,459
19,205(税込)
7日以内出荷
返品不可
27255027FFB-5208A4H3M4-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.8DC124NBR897
18,050
17,400
19,140(税込)
7日以内出荷
返品不可
27255036FFB-5208A4H3P3圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.8DC244NBR897
17,880
17,459
19,205(税込)
7日以内出荷
返品不可
27255045FFB-5208A4H3P3-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.8DC244NBR897
18,050
17,400
19,140(税込)
7日以内出荷
返品不可
27255054FFB-5208A4H3P4圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.8DC124NBR897
17,880
17,459
19,205(税込)
7日以内出荷
返品不可
27255070FFB-5208A4H3P4-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.8DC124NBR897
18,050
17,400
19,140(税込)
7日以内出荷
返品不可
27255079FFB-5208A4H3Q3圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.8DC244NBR967
20,990
19,701
21,671(税込)
7日以内出荷
返品不可
27255088FFB-5208A4H3Q3-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.8DC244NBR967
21,160
19,615
21,577(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする