曜日別特売

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-5210A~)

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-5210A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-5210A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-5210A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-5210A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-5210A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-5210A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-5210A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-5210A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。
各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。
長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。
ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。
流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。
全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ)
耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。
静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。
コイルが360度回転し、設置に自由度があります。
クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65材質(シール)NBR作動区分NO(通電時閉)形使用流体圧縮空気・乾燥エア流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)アルミ耐熱クラスコイル:クラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.5内容量1台
注意
※中真空でご使用の場合は、OUTポート側を真空引きしてください。
※サージキラ―は製品添付です。
※取付板、パネル取付板は製品添付です。
192件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
接続口径
質量(g)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27289957FFB-5210A4A3A1AC100(50/60Hz)Rc3/87060~0.84
8,250
7,714
8,485(税込)
7日以内出荷
返品不可
27289966FFB-5210A4A3A1-BAC100(50/60Hz)Rc3/87060~0.84
8,420
7,684
8,452(税込)
7日以内出荷
返品不可
27289975FFB-5210A4A3A2AC200(50/60Hz)Rc3/87060~0.84
8,250
7,714
8,485(税込)
7日以内出荷
返品不可
27289984FFB-5210A4A3A2-BAC200(50/60Hz)Rc3/87060~0.84
8,420
7,684
8,452(税込)
7日以内出荷
返品不可
27290036FFB-5210A4A3A5AC110(50/60Hz)Rc3/87060~0.84
8,910
8,364
9,200(税込)
23日以内出荷
返品不可
27290045FFB-5210A4A3A5-BAC110(50/60Hz)Rc3/87060~0.84
9,080
8,423
9,265(税込)
23日以内出荷
返品不可
27290054FFB-5210A4A3A6AC220(50/60Hz)Rc3/87060~0.84
8,910
8,364
9,200(税込)
23日以内出荷
返品不可
27290070FFB-5210A4A3A6-BAC220(50/60Hz)Rc3/87060~0.84
9,080
8,423
9,265(税込)
23日以内出荷
返品不可
27290079FFB-5210A4A3B1AC100(50/60Hz)Rc3/87330~0.84
9,240
8,577
9,435(税込)
6日以内出荷
返品不可
27290088FFB-5210A4A3B1-BAC100(50/60Hz)Rc3/87330~0.84
9,410
8,857
9,743(税込)
6日以内出荷
返品不可
27290097FFB-5210A4A3B2AC200(50/60Hz)Rc3/87330~0.84
9,240
8,577
9,435(税込)
6日以内出荷
返品不可
27290106FFB-5210A4A3B2-BAC200(50/60Hz)Rc3/87330~0.84
9,410
8,857
9,743(税込)
6日以内出荷
返品不可
27290158FFB-5210A4A3B5AC110(50/60Hz)Rc3/87330~0.84
9,900
9,218
10,140(税込)
21日以内出荷
返品不可
27290167FFB-5210A4A3B5-BAC110(50/60Hz)Rc3/87330~0.84
10,070
9,506
10,457(税込)
21日以内出荷
返品不可
27290176FFB-5210A4A3B6AC220(50/60Hz)Rc3/87330~0.84
9,900
9,218
10,140(税込)
21日以内出荷
返品不可
27290185FFB-5210A4A3B6-BAC220(50/60Hz)Rc3/87330~0.84
10,070
9,506
10,457(税込)
21日以内出荷
返品不可
27290194FFB-5210A4A3C1AC100(50/60Hz)Rc3/87330~0.84
9,240
8,577
9,435(税込)
6日以内出荷
返品不可
27290210FFB-5210A4A3C1-BAC100(50/60Hz)Rc3/87330~0.84
9,410
8,857
9,743(税込)
6日以内出荷
返品不可
27290219FFB-5210A4A3C2AC200(50/60Hz)Rc3/87330~0.84
9,240
8,577
9,435(税込)
6日以内出荷
返品不可
27290228FFB-5210A4A3C2-BAC200(50/60Hz)Rc3/87330~0.84
9,410
8,857
9,743(税込)
6日以内出荷
返品不可
27290280FFB-5210A4A3C5AC110(50/60Hz)Rc3/87330~0.84
9,900
9,218
10,140(税込)
21日以内出荷
返品不可
27290289FFB-5210A4A3C5-BAC110(50/60Hz)Rc3/87330~0.84
10,070
9,506
10,457(税込)
21日以内出荷
返品不可
27290298FFB-5210A4A3C6AC220(50/60Hz)Rc3/87330~0.84
9,900
9,218
10,140(税込)
21日以内出荷
返品不可
27290307FFB-5210A4A3C6-BAC220(50/60Hz)Rc3/87330~0.84
10,070
9,506
10,457(税込)
21日以内出荷
返品不可
27290316FFB-5210A4A3D1AC100(50/60Hz)Rc3/87330~0.84
9,720
8,848
9,733(税込)
6日以内出荷
返品不可
27290325FFB-5210A4A3D1-BAC100(50/60Hz)Rc3/87330~0.84
9,890
8,790
9,669(税込)
6日以内出荷
返品不可
27290334FFB-5210A4A3D2AC200(50/60Hz)Rc3/87330~0.84
9,720
8,848
9,733(税込)
6日以内出荷
返品不可
27290350FFB-5210A4A3D2-BAC200(50/60Hz)Rc3/87330~0.84
9,890
8,790
9,669(税込)
6日以内出荷
返品不可
27290359FFB-5210A4A3D5AC110(50/60Hz)Rc3/87330~0.84
10,380
9,727
10,700(税込)
21日以内出荷
返品不可
27290368FFB-5210A4A3D5-BAC110(50/60Hz)Rc3/87330~0.84
10,550
9,769
10,746(税込)
21日以内出荷
返品不可
27290377FFB-5210A4A3D6AC220(50/60Hz)Rc3/87330~0.84
10,380
9,727
10,700(税込)
21日以内出荷
返品不可
27290386FFB-5210A4A3D6-BAC220(50/60Hz)Rc3/87330~0.84
10,550
9,769
10,746(税込)
21日以内出荷
返品不可
27290395FFB-5210A4A3E1AC100(50/60Hz)Rc3/87120~0.84
8,910
8,364
9,200(税込)
7日以内出荷
返品不可
27290404FFB-5210A4A3E1-BAC100(50/60Hz)Rc3/87120~0.84
9,080
8,423
9,265(税込)
7日以内出荷
返品不可
27290420FFB-5210A4A3E2AC200(50/60Hz)Rc3/87120~0.84
8,910
8,364
9,200(税込)
7日以内出荷
返品不可
27290429FFB-5210A4A3E2-BAC200(50/60Hz)Rc3/87120~0.84
9,080
8,423
9,265(税込)
7日以内出荷
返品不可
27290474FFB-5210A4A3E5AC110(50/60Hz)Rc3/87120~0.84
9,570
8,785
9,664(税込)
23日以内出荷
返品不可
27290490FFB-5210A4A3E5-BAC110(50/60Hz)Rc3/87120~0.84
9,740
8,838
9,722(税込)
23日以内出荷
返品不可
27290499FFB-5210A4A3E6AC220(50/60Hz)Rc3/87120~0.84
9,570
8,785
9,664(税込)
23日以内出荷
返品不可
27290508FFB-5210A4A3E6-BAC220(50/60Hz)Rc3/87120~0.84
9,740
8,838
9,722(税込)
23日以内出荷
返品不可
27290517FFB-5210A4A3F1AC100(50/60Hz)Rc3/87120~0.84
8,910
8,364
9,200(税込)
7日以内出荷
返品不可
27290526FFB-5210A4A3F1-BAC100(50/60Hz)Rc3/87120~0.84
9,080
8,423
9,265(税込)
7日以内出荷
返品不可
27290535FFB-5210A4A3F2AC200(50/60Hz)Rc3/87120~0.84
8,910
8,364
9,200(税込)
7日以内出荷
返品不可
27290544FFB-5210A4A3F2-BAC200(50/60Hz)Rc3/87120~0.84
9,080
8,423
9,265(税込)
7日以内出荷
返品不可
27290596FFB-5210A4A3F5AC110(50/60Hz)Rc3/87120~0.84
9,570
8,785
9,664(税込)
23日以内出荷
返品不可
27290605FFB-5210A4A3F5-BAC110(50/60Hz)Rc3/87120~0.84
9,740
8,838
9,722(税込)
23日以内出荷
返品不可
27290614FFB-5210A4A3F6AC220(50/60Hz)Rc3/87120~0.84
9,570
8,785
9,664(税込)
23日以内出荷
返品不可
27290630FFB-5210A4A3F6-BAC220(50/60Hz)Rc3/87120~0.84
9,740
8,838
9,722(税込)
23日以内出荷
返品不可
27290639FFB-5210A4A3G1AC100(50/60Hz)Rc3/87810~0.84
11,500
10,654
11,719(税込)
7日以内出荷
返品不可
27290648FFB-5210A4A3G1-BAC100(50/60Hz)Rc3/87810~0.84
11,670
10,961
12,057(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする