三和
SERAO綿棒
日本製で高品質です。あんしんの抗菌加工です。綿体をくだいていないから取れにくいです。地球にやさしい紙製パッケージです。
寸法(mm)
綿棒:78
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
紙箱:68×78×66
原材料
[綿]天然コットン100%[軸部]パルプ100%
内容量
1箱(200本×120箱)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27081104
SRO-200WP
¥
144,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200