コマドリル
コンクリート用ドリルビット振動回転兼用
刃先径2.5mm~32.0mmまでのサイズを豊富に取り揃えております。
用途に合わせてショートサイズ及びロングサイズをお選びいただけます。
用途
コンクリビス(プラグ不要)下穴あけ他。
振動用・回転用ドリルどちらも使用可。
刃先径(Φmm)
3.5
適合材
コンクリート、ブロック、モルタル、穿孔可能材:スレート、ALC、石膏ボード、レンガ
内容量
1本
注意
※取り扱い使用時には、保護器具(保護帽・保護メガネ・耳栓・防塵マスク・手袋(書く作業に適したもの)・その他保護具)を必ずご使用ください。
※切りくずの飛散、巻きつけ等によるケガには注意してください。
※刃部を素手で触れないでください。
※改造・修正追加などはしないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
有効長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27081628
B-35
85
45
¥
760
¥
449
¥
494
(税込)
6日以内出荷
27081637
BL-3510
100
55
¥
920
¥
539
¥
593
(税込)
6日以内出荷
27081646
BL-3512
120
70
¥
980
取扱い終了
27081655
BL-3515
150
90
¥
1,170
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください