Asmix(アスカ)
防犯ブザーLEDライト
ブザーと共にLEDが点滅するから周囲に危険を伝達できます。LEDライトはストラップを引っ張ると赤く点滅します。ランドセルの肩ベルトについているリング金具やバッグに取り付けられるフック金具を採用。
用途
大音量88dBの防犯ブザー
付属品
テスト用コイン型リチウム電池1個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
31×21×45
連続使用時間(分)
連続吹鳴時間:20
使用電源
コイン型リチウム電池(CR2032または同規格のもの)×1個
ストラップ長さ(cm)
約10
音量(dB)
88
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27081978
GE069BN
¥
980
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
27081987
GE069WN
¥
980
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください