二段ケーブルリール

二段ケーブルリール - DENSAN(デンサン/ジェフコム)二段ケーブルリール - DENSAN(デンサン/ジェフコム)二段ケーブルリール - DENSAN(デンサン/ジェフコム)二段ケーブルリール - DENSAN(デンサン/ジェフコム)二段ケーブルリール - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

各種ケーブルを収納引出し可能
ブレーキ付(強弱調整可能)
上段は箱入り電線の繰り出しが可能
束巻収納可

用途束巻き外径450mmまでの、電線の収納及び繰り出しができる材質質量(kg)9.3本体寸法(mm)550×550×505収納可能電線サイズ(mm)VVF(VA線):1.6×2C/1.6×3C/2.0×2C/2.0×3C/2.6×2C/2.6×3C(電線メーカーにより適合しない場合有)最大荷重(kN)0.49(収納時)内容量1台
関連資料:(0.75MB)取扱説明書:(0.87MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27084577VBW-4500B
55,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする