スピーダーワン(ケース付セット)

スピーダーワン(ケース付セット) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)スピーダーワン(ケース付セット) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)スピーダーワン(ケース付セット) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)スピーダーワン(ケース付セット) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)スピーダーワン(ケース付セット) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)スピーダーワン(ケース付セット) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

スピーダーワン(J3)
色分けで、距離が測れるメジャータイプ
直進性に優れ、Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプもよく通る
電線管、VE管に最適
先端金具:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式)
リーダーケース・繰り出し・収納がしやすく、コンパクト「メーカー比約3割小径化」

用途コンパクトなリーダーケースとハイブリッド呼線のセット材質ロッド:PET、金具:SS材、ケース:PVC本体寸法(mm)414×44×412破断荷重(kN[kgf])1.1[110]ロッド3本撚り線タイプ
関連資料:(0.77MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※納品先の屋号確認のため看板や表札が必要です
※個人宅・現場への配送は出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
質量(kg)
長さ(m)
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27084595J3T-5070-15MJ-CS1個(15m)スピーダーワン(J3)J3T-5070-15MJ(15m)※呼線のみ・リーダーケース0.75155.0(5m)+6.2(5m)+7.0(5m)
19,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27084604J3T-5070-30MJ-CS1個(39m)スピーダーワン(J3)J3T-5070-30(30m)※呼線のみ・リーダーケース1.15305.0(10m)+6.2(10m)+7.0(10m)
24,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする