バンキャビネット(サイド棚)

バンキャビネット(サイド棚) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネット(サイド棚) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネット(サイド棚) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネット(サイド棚) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

バンキャビネット(引き出し)と組み合わせて、サイド部を有効活用。
3連引き出しタイプ(SCT-Fシリーズ)やワイド引き出しタイプ(SCT-Wシリーズ)の上に連結することができます。
(奥行950mmタイプのみ)

用途「引き出し2段+棚」、奥行950mm(普通車用)サイド棚適合【バンキャビネット】SCT-F01/SCT-F02/SCT-F04/SCT-F05/SCT-F07/SCT-F08SCT-W01/SCT-W02/SCT-W04/SCT-W05※下になるバンキャビネットには取り付け穴の加工が必要材質SPCC段数引き出し2段+棚1段タイプ左右区別左右兼用内容量1台
関連資料:(1.21MB)取扱説明書:(0.28MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27084638SCT-S11仕切板(コの字型)2枚・仕切板(引き出し用)8枚・トラスネジ(M6×30)4本・フランジ付ナット(M6)4個39330×950×640
120,000
89,980
98,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年3月31日
27084647SCT-S12仕切板(コの字型)1枚・仕切板(引き出し用)8枚・トラスネジ(M6×30)4本・フランジ付ナット(M6)4個36330×950×520
115,000
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする