DENSAN(デンサン/ジェフコム)
パイプベンダー(ヒッキータイプ)
市販の電線管を取付けて支柱として使用できる
用途
電線管が曲げられる
材質
ダクタイル鋳鉄
質量(g)
580
本体寸法(mm)
93×42.5×124
適合電線管
E19/C19、支柱及びハンドル用電線管:厚鋼電線管G28
内容量
1個
関連資料:
(1.11MB)
取扱説明書:
(0.9MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27084690
DP-C19HA
¥
4,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください