DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ズンギリナット回し
(1件のレビュー)
電動ドライバーに取付けて、吊りボルトのナットを高速移動
用途
全ネジ・ナット回しが簡単&スピーディー!
材質
本体:スチール、ゴム部:NBR
質量(g)
175
ねじ径
W3/8
本体寸法(mm)
58×70×58
内容量
1個
関連資料:
(0.7MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27084699
ZRN-917
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください