三段式ポールで、高さを835mm~2010mmまで自由に調節できる
軽くて携帯・移動が楽(質量約2.6kg)
床面保護用のゴム脚付き
本体直付け(1灯用)・三脚スタンドの先端に付属のM6ボルトでライトを取付けます
雲台取付け(2灯用)・雲台を三脚スタンドに固定してから、ライトを雲台の左右に取付けます
用途雲台付きで安定した三脚スタンド適合機種LEDボンボリーライトPBN-9000TW(1灯用)・LEDパランドルRX(充電式・雲台タイプ)PLRX-40U,PLRX-72U・LEDパランドルRX(充電式)PLRX-40UM・LEDパランドルRX(充電/交流電源共用タイプ)PLRX-200UM・LEDベースライトPDS-C03-03W,PDS-C03-03L,PDS-C03-06W,PDS-C03-06L※台座を取り外して使用、固定時はU字金具を一旦取り外す必要ありセット内容本体三脚スタンド・付属品雲台飾りボルト(M6×25)×3六角ボルト(M6×40)×2スプリングワッシャ×3ワッシャ×5ナット(M6)×2材質スチール寸法(mm)920×790×2010質量(kg)2.6収納時寸法(mm)本体:98×95×745/雲台:30×483×15搭載可能質量(kg)最大5内容量1台