DENSAN(デンサン/ジェフコム)
薄型ワイドモンキーレンチ(ショートタイプ)
先端が薄いので狭い場所のボルトやナットもしっかりくわえる
口開きはワイド
ハンドル部はPVCコーティング
用途
先端が薄型で、全長が短いため、狭い場所でも使いやすい
材質
本体:クロムバナジウム鋼、ハンドル部コーティング:PVC
内容量
1個
関連資料:
(0.6MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
質量(g)
本体寸法(mm)
先端厚さ(mm)
開き幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27084787
DR-M120TW
M14(ボルト・ナット)
82
45×11×121
2.3
最大24
¥
4,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
27084796
DR-M140TW
M18(ボルト・ナット)
150
57×13×142
2.8
最大30
¥
6,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください