DENSAN(デンサン/ジェフコム)
フルハーネス
ソフトなベルトと肩パッドを装備
墜落制止用器具の規格「新規格品」
サイズ
M
最大使用質量(kg)
130
内容量
1個
取扱説明書:
(3.4MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27084814
DB-HN-20DS-BKB
1.17
ワークポジショニング用器具接続ベルト付(着脱式)
¥
47,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27084830
DB-HN-25DS-BKF
1.47
ワークポジショニング用器具接続ベルト付(位置調整可能・着脱式)
¥
56,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。