曜日別特売

ジャンボスリッパ

ジャンボスリッパ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジャンボスリッパ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジャンボスリッパ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(1件のレビュー)

仕上げ、内装工事での床の保護に
靴のままでも履きやすい広々設計
土足厳禁場所での訪問者、見学者用に
(工場/事務所/モデルハウス/体育館/会館/寺院/神社など)
全体がポリ塩化ビニル素材で、汚れてもサッと簡単にふき取れる
2個入(1足/左右共通)

用途靴のまま履けるジャンボサイズのスリッパ材質ポリ塩化ビニル質量(g)350本体寸法(mm)330×170×95内容量1足
関連資料:(1.79MB)取扱説明書:(0.16MB)
注意
※安全靴には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27084848JSP-330
6,000
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-10
用途: 従業員 勤務中のトイレ時
製造業

これまで他のタイプのジャンボスリッパを使ってみましたが、これが1番使いやすい。幅が広くてとにかく大きいので、男性が安全靴のままでもすっと履きやすいと好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする