電工プロソフトグローブ(右手用)

電工プロソフトグローブ(右手用) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロソフトグローブ(右手用) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

電工プロソフトグローブ(JND-43L)を片方だけ紛失・消耗した際に
指先までしっかりフィット!ソフトな使用感で細かい作業もOK
手の平には、耐摩耗性に優れ、使うほどに手になじむ極薄皮革採用
手の甲は、通気性がよく蒸れにくいポリエステル製

用途手袋の紛失・消耗時に材質手の平:豚革、手の甲:ポリエステルサイズL質量(g)25本体寸法(mm)100×10×225機能通気性左右区別内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27084866JND-43L-R
1,100
799
879(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする