ドラマワールブレーキ付

ドラマワールブレーキ付 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ドラマワールブレーキ付 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ドラマワールブレーキ付 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ドラマワールブレーキ付 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ドラマワールブレーキ付 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れない。
ブレーキ付
ストッパー付・ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない。
250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転。
回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転。

用途ドラムの回転を抑制できるブレーキ付材質スチール・ナイロン質量(kg)7.3車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン本体寸法(mm)654×654×248耐荷重(kN)2.5適合寸法(mm)【ドラム】穴径Φ50~75/直径:Φ640~1150パイプ外径(Φmm)42内容量1台
関連資料:(0.82MB)取扱説明書:(0.98MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ワイヤーがドラマワールの下敷きにならないよう注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27084900DR-660SMB
36,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする