曜日別特売

ホワイトフィッシャー 3番竿

ホワイトフィッシャー 3番竿 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ホワイトフィッシャー 3番竿 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

交換方法
1.金具と尻金を外します。
2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。
3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。
4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。

用途フィッシャー3番竿の交換に適合機種ホワイトフィッシャーDCXF-15000/DCXF-20000材質カーボン質量(g)69本体寸法(mm)15.8×15.8×980内容量1本
関連資料:(0.28MB)取扱説明書:(0.12MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27084970DCXF-1520-3P
6,000
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする