DENSAN(デンサン/ジェフコム)
胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード
墜落制止用器具ランヤード
墜落制止用器具の規格「新規格品」
ロック機能付・小型巻取器使用
アラミド繊維製帯ロープ
用途
胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使えるランヤード
ストラップ幅(mm)
17
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第一種
内容量
1個
関連資料:
(1.27MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
全長(mm)
質量(g)
フック口開き(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27084979
WP-M150BF
帯ロープ:アラミド芯入テトロン、フック(No.20A):ステンレス・アルミ合金、フック(No.56A):スチール・アルミ合金、巻取器:樹脂ケース
約1560(ストラップ収納時約820)
990
50(構造物側フック:No.56A軽量大型フック)、19(人体側フック:No.20A軽量小型フック)
¥
25,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27084988
WP-M150FCS
帯ロープ:アラミド芯入テトロン、フック(No.20A):ステンレス・アルミ合金、フック(No.14LK-1P):スチール、巻取器:樹脂ケース
約1680(ストラップ収納時約780)
980
19(構造物側フック:No.14LK-1Pフック)、19(人体側フック:No.20A軽量小型フック)
¥
24,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。