DENSAN(デンサン/ジェフコム)
電工カラーグローブ
手首にゴム糸を使用して手にぴったりフィット
耐久性が高く、グリップ力に優れる
やわらかく、手によくなじむ
フィット×グリップ摩耗に強い
用途
配送・流通業に、建設・土木作業に、配管・空調作業に
材質
手袋:ポリエステル・ナイロン・スパンデックス、表面コーティング:ニトリルゴム
内容量
1双
関連資料:
(1.56MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
本体寸法(mm)
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27084997
NDG-53S
S
38
172×15×205※サイズ許容誤差±5%
20.5
7
¥
830
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
27085006
NDG-53M
M
40
182×15×215※サイズ許容誤差±5%
21.5
8
¥
830
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
27085015
NDG-53L
L
42
194×15×230※サイズ許容誤差±5%
23
8.5
¥
830
¥
659
¥
725
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
27085024
NDG-53LL
LL
45
202×15×235※サイズ許容誤差±5%
23.5
9
¥
830
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください