DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ホワイトフィッシャー 尻金キャップ
用途
フィッシャー尻金の交換に
材質
本体:アルミ、クッション材:EVA
内容量
1個
関連資料:
(1.35MB)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
質量(g)
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27085040
DCXF-5-ED
ホワイトフィッシャーDCXF-5000(5m)
20
45.5×45.5×20
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
27085049
DCXF-6-ED
ホワイトフィッシャーDCXF-6000(6m)
27
45.5×45.5×20
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
27085058
DCXF-7-ED
ホワイトフィッシャーDCXF-7000(7m)
34
50.5×50.5×20
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
27085067
DCXF-8-ED
ホワイトフィッシャーDCXF-8000(8m)
36
56×56×20
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
27085076
DCXF-10-ED
ホワイトフィッシャーDCXF-10000(10m)
44
60×60×20
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
27085085
DCXF-15-ED
ホワイトフィッシャーDCXF-15000(15m)
39
60.5×60.5×20
¥
7,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
27085094
DCXF-20-ED
ホワイトフィッシャーDCXF-20000(20m)
68
78×78×20
¥
7,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください