曜日別特売

レッドフィッシャー 尻金キャップ

レッドフィッシャー 尻金キャップ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)レッドフィッシャー 尻金キャップ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)レッドフィッシャー 尻金キャップ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)レッドフィッシャー 尻金キャップ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)レッドフィッシャー 尻金キャップ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)レッドフィッシャー 尻金キャップ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)レッドフィッシャー 尻金キャップ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)レッドフィッシャー 尻金キャップ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
用途フィッシャー尻金の交換に材質本体:アルミ、クッション材:EVA内容量1個
関連資料:(1.35MB)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
質量(g)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27085110DRXF-2-EDレッドフィッシャーDRXF-2000(2m)2546×46×20
3,100
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
27085119DRXF-4-EDレッドフィッシャーDRXF-4000(4m)1939×39×20
3,100
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
27085128DRXF-5-EDレッドフィッシャーDRXF-5000(5m)2546×46×20
3,100
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
27085137DRXF-6-EDレッドフィッシャーDRXF-6000(6m)2544.5×44.5×20
3,300
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
27085146DRXF-7-EDレッドフィッシャーDRXF-7000(7m)3249.5×49.5×20
3,300
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
27085155DRXF-8-EDレッドフィッシャーDRXF-8000(8m)3657×57×20
3,300
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
27085164DRXF-10-EDレッドフィッシャーDRXF-10000(10m)4558.5×58.5×20
3,600
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする