DENSAN(デンサン/ジェフコム)
LEDミニツリーSJX
マルチパターン点灯(15種)
コントローラーのボタンを押すと変化します
組立式
用途
SJXシリーズ立体ミニツリー
仕様
SJV:41
材質
ABS、鉄、PVC
寸法(mm)
580×595×1350
質量(kg)
2.5
タイプ
ローボルトタイプ(24V)※別売AC-DC変換器SJX、AC-ACアダプタに接続して点灯
消費電力(W)
34
定格入力電圧(V)
AC24
保護等級
IP44
使用環境
-10~40℃/常湿
駆動方式
AC-ACアダプタ方式
使用場所
屋外
内容量
1個
関連資料:
(0.93MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※LEDミニツリーSJXは点灯部分の部品です。電源や点灯制御の別売部品との組合せで光ります。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27085250
SJX-E11-14MP
¥
88,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません