曜日別特売

コントローラー(AC-DCアダプタ専用)

コントローラー(AC-DCアダプタ専用) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)コントローラー(AC-DCアダプタ専用) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

入力ケーブル1.8m(3P)出力ケーブル1.8m(3P)
屋外用
※ジェフコム「LEDルミネーション(SJ-NHシリーズ・SJシリーズ)」用部品です。
AC-DCアダプタ専用(PAD-50W-A,PAD-80W-A,PAD-150W-A)
※PAD-60VA-A,PAD-120VA-Aは使えません。

用途SJ-NH・SJシリーズ点滅コントローラー(8パターン・全点灯含む)材質ABS、PVC質量(g)270本体寸法(mm)62×35×105内容量1個
関連資料:(0.48MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27085365SJ-NH700C
6,000
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする