DENSAN(デンサン/ジェフコム)
LEDソフトネオン コントローラー(AC-DCアダプタ専用)
AC-DCアダプタ専用(PAD-50W-A/PAD-80W-A/PAD-150W-A)※PAD-60VA-A/PAD-120VA-Aは使えません。
用途
LEDソフトネオンPRシリーズ用コントローラー
仕様
点灯制御:8種類の点滅パターン(全点灯含む)
材質
ABS、PVC
質量(g)
280
タイプ
ローボルトタイプ(24V)※変換コードPR-E3-CAの使用で、PR3L・PR3Sシリーズと接続可能
ケーブル長(m)
各約1.8(入出力)
本体寸法(mm)
62×35×105
使用場所
屋外用
内容量
1個
関連資料:
(0.51MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27085374
PR-E3-700C
¥
6,000
¥
4,388
¥
4,827
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください