曜日別特売

カテゴリー5eモジュラープラグ(貫通タイプ)

カテゴリー5eモジュラープラグ(貫通タイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー5eモジュラープラグ(貫通タイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

芯線の種類により使い分ける必要がない。
適切な配線順序を簡単に確認できる。
8芯丸断面のケーブルに使用。
ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。
50μ(1.27um)の金メッキ
RJ45準拠
貫通タイプ専用工具(別売):LMJ-8TC,LMJ-8TC-M※専用圧着工具(LMJ-8TC,LMJ-8TC-M)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。
専用モジュラープラグカバー:MJC-F5-CL(別売)※注意機器のジャック内部が金属製の場合は使用しないでください。ショートの原因になります。

用途モジュラープラグ(貫通タイプ)のお徳用パック(100個入)材質ボディ:ポリカーボネート、端子:燐青銅(金メッキ仕上)質量(g)1.6タイプ単線・より線共用本体寸法(mm)12×23×11対応芯線0.5mm/AWG24、ISDN適合ケーブル外径:Φ5.5mm・芯線:Φ1.0mm・芯線導体径:AWG24カテゴリー5e内容量1袋(100個)
関連資料:(0.6MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27085417TP-MJS-808TC
16,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする