曜日別特売

折りたたみ作業ワゴン

折りたたみ作業ワゴン - DENSAN(デンサン/ジェフコム)折りたたみ作業ワゴン - DENSAN(デンサン/ジェフコム)折りたたみ作業ワゴン - DENSAN(デンサン/ジェフコム)折りたたみ作業ワゴン - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

キャスター付で移動もらくらくストッパー付なので固定も可能
現場のちょっとした作業や収納に便利
横方向に広げて展開
折りたたんでコンパクトに!
持ち運び、収納に便利なワゴン。

用途現場での作業台や収納場所として・工具などのツール棚として・オフィスなどに設置するラックとして材質炭素鋼幅(mm)710質量(kg)6.5高さ(mm)900奥行(mm)400キャスターキャスター4個付(ストッパー付、ストッパーなし各2個)折りたたみ寸法(mm)65×400×1210棚寸法(幅W×奥行D)(mm)690×310内容量1台
関連資料:(1.68MB)取扱説明書:(1.48MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27085444FW-3S-7090
21,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする