ビット交換式キーレスチャック

ビット交換式キーレスチャック - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ビット交換式キーレスチャック - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ビット交換式キーレスチャック - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ビット交換式キーレスチャック - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

ビットを差し込むだけワンタッチ交換
ビットが折れても交換可能
40V対応
使用可能ビット・付属ビット:No.FSB-2055(⊕2×55mm)×1本または、50mm以上の2つ溝ビットも使用できます。
※トーションビットは使用しないでください。折れの原因となります。

用途強靭ビットでシャンクに最適材質軸:特殊鋼、本体:軟質特殊ラバー質量(g)335口径(Φmm)最大13本体寸法(mm)49×125×49六角軸対辺(mm)6.35チャック許容範囲(m/m)1.5~13内容量1個
関連資料:(0.42MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27085478CHK-130CRS
6,000
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする