蚊・マダニよけスプレー

蚊・マダニよけスプレー - 児玉兄弟商会
(1件のレビュー)

肌にスプレーするだけで害虫から身を守れます。
有効成分ディートの効力により『蚊』や『マダニ』などを避けつけなくなります。
確かな効き目で、お肌に優しいウォーターイン。
山間部で森林作業や、農作業などのお仕事に威力を発揮いたします。
また山歩きやキャンプなどのアウトドアにも最適です。
携帯に便利なコンパクトサイズで機内持ち込みもOKです。
持ち運び非常に便利で荷物になりません。
スプレータイプなのでエアゾールのような噴射剤は一切使用しておりません。
環境にも優しくコンパクトで無駄なく使用できます。

成分ディート、イソプロパノール、精製水寸法(mm)35×35×110質量(g)80効能蚊成虫、ブユ(ブヨ)、サシバエ、ノミ、イエダニ、トコジラミ(ナンキンムシ)、マダニの忌避医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1個
注意
※12歳未満のお子様に使用する場合は保護者の監視のもと以下の回数を目安に使用してください。
※6ヶ月未満のお子様には使用禁止となります。
※6ヶ月以上~2歳未満のお子様は1日1回以内の使用。
※2歳以上12歳未満のお子様は1日3回以内の使用。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27084525-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27084525
2023-07-06
用途: アウトドア、レジャー、外作業の虫除け

まず、「富士錦 パワー森林香」って書いてあるのがズルい!
効きそうですよね。。。
製造は児玉兄弟商会ではなく「LETS ONE株式会社」というところです。
ディート7%、香料らしい香料は入ってないっぽいです。独特な臭いが薄っすらしますが気になりません。べたつかず使いやすい印象。
塗ってからまだ刺されていませんが、効果なのかたまたまなのかはもう少し使ってみないとわからないところです。
ディートの濃さは効き目の強さではなく効き目の長さらしいです。
ディート30%の大人のスプレー発売を熱望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする