あかしや
書道用太筆
(1件のレビュー)
この筆は特に毛筆書写入門者用に作られた筆で、初心者が安心して書になじめるよう工夫されています。
用途
書道筆
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
軸径(Φmm)
形状
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27085505
PL-73
初級
12.5
穂:短鋒
246
12
¥
800
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
27085514
PL-90
初級
13
穂:中鋒
245
16
¥
800
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
27085530
PL-131
初~中級
13
穂:短鋒
245
14
¥
1,300
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
27085539
AL-72
初級
12
穂:中鋒
245
18
¥
700
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
27085548
AL-87
初級
13
穂:中鋒
245
17
¥
800
取扱い終了
27085557
AL-88
初級
12.5
穂:短鋒
246
16
¥
800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください