あかしや
書道用太筆
この筆は学校書道高級品として、また趣味の書道の練習用として楷書にも行書にも使えます。やや弾力が強く、鋭さと柔らかさを合わせて表現できます。
用途
書道筆
形状
穂:中鋒
サイズ(号)
3
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
軸径(Φmm)
高さ(mm)
質量(g)
品名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27085566
PL-116
初~中級
13
248
16
祥雲
¥
1,000
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
27085575
PL-130
初~中級
13
248
16
白雲
¥
1,300
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
27085584
PL-132
中~上級
13
246
16
清秀
¥
1,300
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
27085600
PL-128
初~中級
12.5
253
14
九紫
¥
1,200
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
27085609
PL-129
初~中級
13
251
14
真楽
¥
1,200
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください