あかしや
書道用太筆
この筆は学校書道高級品として、また趣味の書道の練習用として楷書にも行書にも使えます。ほどよい弾力があり、鋭さと柔らかさを合わせて表現できます。
用途
書道筆
適合
中~上級
軸径(Φmm)
13
形状
穂:中鋒
高さ(mm)
268
質量(g)
14
硬さ
やや硬め
サイズ(号)
3
毛丈(mm)
51
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品名
材質(毛)
毛色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27085618
PL-156
心如水
羊毛・馬尾脇毛・狸毛
白毛
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
27085627
PL-157
山水情
馬尾脇毛・羊毛・狸毛
茶毛
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください