あかしや
書道用太筆
毛筆の原料の中で最良と言われる中国東北省のイタチ毛をふんだんに使った専門家用筆で、楷・行・草書体を自在に書きこなせる弾力、ねばり、まとまりの全てを兼ね備えた高級半紙書き用筆です。
用途
書道筆
形状
穂:中鋒
材質(毛)
イタチ毛・馬尾脇毛・羊毛
毛色
茶毛
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
高さ(mm)
質量(g)
品名
硬さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27085636
PL-403
11.5
263
12
中鋒兼毛筆
やや硬め
¥
4,800
¥
2,988
¥
3,287
(税込)
3日以内出荷
27085645
PL-420
12.5
265
14
中鋒兼毛筆
やや硬め
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
27085654
PL-421
13
253
14
飛燕
ほどよい硬さ
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
27085670
AL-420
13
253
19
飛燕
ほどよい硬さ
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください