あかしや
書道用中筆
この筆は書道教室や趣味の書道の中字用の筆です。最良のイタチ毛を使い、特に穂先がよく効きまとまりに優れ、色紙や短冊用に適しています。
用途
書道筆
適合
中~上級
軸径(Φmm)
9
形状
穂:中鋒
高さ(mm)
235
質量(g)
12
品名
狼毛中筆
硬さ
やや硬め
サイズ(号)
6
毛丈(mm)
35
材質(毛)
イタチ毛
毛色
茶毛
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27085679
PM-302
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください