あかしや
書道用細筆
初めて毛筆書写をされる小学生が半紙に名前を書くのに工夫された筆です。腰に弾力があるよう作られています。
用途
書道筆
適合
初級
軸径(Φmm)
7.5
形状
穂:中鋒
高さ(mm)
196
質量(g)
6
硬さ
硬め
サイズ(号)
8
毛丈(mm)
26
材質(毛)
馬毛・羊毛・特殊ポリエステル毛
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品名
毛色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27085688
PS-40
歌がき
白毛
¥
400
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
27085697
PS-41
さわらび
茶毛
¥
400
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください