曜日別特売

書道用細筆

書道用細筆 - あかしや書道用細筆 - あかしや書道用細筆 - あかしや書道用細筆 - あかしや書道用細筆 - あかしや書道用細筆 - あかしや書道用細筆 - あかしや書道用細筆 - あかしや
(1件のレビュー)

この筆は書道教室や趣味の書道の中級者用で、最良の原料と言われるイタチ毛をふんだんに使っています。その弾力がよく効いて、漢字仮名まじり文等の書簡文に最適です。また、細字書道の練習用としてもご使用になれます。

用途書道筆毛色茶毛内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
軸径(Φmm)
形状
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27085706PS-85初~中級7.2穂:中鋒1966
900
569
626(税込)
5日以内出荷
27085715PS-116中~上級7.5穂:中鋒2008
1,200
749
824(税込)
10日以内出荷
27085724PS-124中~上級7.5穂:中鋒2076
1,300
799
879(税込)
3日以内出荷
27085740PS-125中~上級7.5穂:中鋒2076
1,200
739
813(税込)
5日以内出荷
27085758PS-250中~上級7.2穂:長鋒2346
2,700
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
27085749PS-126中~上級7.3穂:中鋒2078
1,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27085706
2023-06-25
用途: 小学生用
サービス業

学校で買うよりお安く助かりました。
筆のおろし方の説明を子供にも分かり易くしてもらいたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする