あかしや
書道用細筆
この筆は書道教室や趣味の書道初級~中級者用です。弾力がよく効き、漢字仮名まじり文等の書簡文に適しています。また、細字書道の練習用としてもご使用になれます。
用途
書道筆
適合
中~上級
軸径(Φmm)
7.5
形状
穂:中鋒
質量(g)
6
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
品名
硬さ
サイズ(号)
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27085767
PS-150
214
心如水
やや硬め
8
28
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
27085776
PS-159
214
山水情
やや硬め
8
28
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
27085785
PS-208
213
白心
ほどよい硬さ
8
30
¥
2,000
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
27085794
PS-114
205
雪柳
やや硬め
9
24
¥
1,000
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
27085810
PS-115
205
花楓
やや硬め
9
24
¥
1,000
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください