あかしや
書道用細筆
この筆は中国北方のイタチ毛を使い、なめらかさ、ねばり、弾力等を工夫していますので仮名専用としてお使いください。仮名文字に必要な鋭く強い線、温かく柔らかな線が合わせて表現できます。
用途
書道筆
適合
中~上級
形状
穂:長鋒
硬さ
ほどよい硬さ
材質(毛)
イタチ毛
毛色
茶毛
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
高さ(mm)
質量(g)
品名
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27085819
PS-160
6
214
4
帰葉/小
10
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
27085828
PS-170
6.5
216
6
帰葉/大
9
¥
2,000
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください