あかしや
書道用太筆
初めて毛筆書写を始められる方々のためにあらゆる角度から穂の太さ、長さ、弾力を考え、指導要項にそった美しく正確な文字の表現ができるよう工夫されています。
用途
書道筆
適合
初級
軸径(Φmm)
12
形状
穂:中鋒
高さ(mm)
240
質量(g)
12
品名
知友
硬さ
やや硬め
サイズ(号)
4
毛丈(mm)
45
材質(毛)
馬尾脇毛・羊毛・狸毛
毛色
茶毛
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27085837
PL-65
¥
600
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください