楽々こふで 人造毛

楽々こふで 人造毛 - あかしや楽々こふで 人造毛 - あかしや楽々こふで 人造毛 - あかしや楽々こふで 人造毛 - あかしや楽々こふで 人造毛 - あかしや楽々こふで 人造毛 - あかしや楽々こふで 人造毛 - あかしや楽々こふで 人造毛 - あかしや
(1件のレビュー)

穂全体をおろして使えるため、墨を付けるのも筆を洗うのも気をつかわずに楽に扱うことができる筆です。半紙名前書きにおすすめです。
特殊ポリエステル毛で作られていますので、毛抜けや毛切れがなく丈夫です。また穂を洗うときに墨が流れやすく、カビも発生しにくいためお手入れも簡単です。

用途書道筆適合初級軸径(Φmm)7.5形状穂:短鋒高さ(mm)190硬さ硬め毛丈(mm)15材質(毛)特殊ポリエステル毛毛色茶毛内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27085855PSP-R606
650
419
461(税込)
当日出荷
27085864ASP-R6010
650
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27085864
2024-07-15
用途: 書道教室で就学前の幼児が名前書き用で使用
教育・研究機関

筆使いの難しい幼児には名前書き用として最適だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする