曜日別特売

楽々こふで 兼毛

楽々こふで 兼毛 - あかしや楽々こふで 兼毛 - あかしや楽々こふで 兼毛 - あかしや楽々こふで 兼毛 - あかしや楽々こふで 兼毛 - あかしや楽々こふで 兼毛 - あかしや楽々こふで 兼毛 - あかしや楽々こふで 兼毛 - あかしや
(1件のレビュー)

穂全体をおろして使えるため、墨を付けるのも筆を洗うのも気をつかわずに楽に扱うことができる筆です。宛名書きや書簡などの実用書や、細字書道練習におすすめです。
良質の馬毛・羊毛に、最上級の特殊ポリエステル毛を使用しており、墨含みにも優れています。

用途書道筆適合初~中級軸径(Φmm)7.5形状穂:短鋒高さ(mm)190硬さやや硬め毛丈(mm)15材質(毛)馬毛・羊毛・特殊ポリエステル毛毛色茶毛内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27085880PS-R806
800
499
549(税込)
6日以内出荷
27085889AS-R8010
800
429
472(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-04
用途: 賞状の名前書き
その他業種

とてもソフトなタッチで線の変化がつけやすいです
洗いやすいですが、もちはどれくらいかまだわからないです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする