曜日別特売

書道用筆

書道用筆 - あかしや書道用筆 - あかしや書道用筆 - あかしや書道用筆 - あかしや書道用筆 - あかしや書道用筆 - あかしや

初めて毛筆書写を始められる方々のためにあらゆる角度から穂の太さ、長さ、弾力を考え、指導要項にそった美しく正確な文字の表現ができるよう工夫されています。

用途書道筆適合初級セット内容二本組(大樹+こだま)軸径(Φmm)太筆:12/細筆:7.5形状穂:中鋒高さ(mm)太筆:240/細筆:200硬さ太筆:硬め/細筆:やや硬めサイズ(号)太筆:4/細筆:8材質(毛)太筆:馬尾脇毛・羊毛・狸毛/細筆:馬毛・羊毛・特殊ポリエステル毛毛色茶毛内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27085898ALS-101
1,000
529
582(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする