書道用太筆 水鏡

書道用太筆 水鏡 - あかしや書道用太筆 水鏡 - あかしや書道用太筆 水鏡 - あかしや書道用太筆 水鏡 - あかしや書道用太筆 水鏡 - あかしや書道用太筆 水鏡 - あかしや

この筆は学校書道高級品として、また趣味の書道の練習用として楷書にも行書にも使えます。ほどよい弾力と墨含みの良さを兼ね備えています。

用途書道筆適合初~中級軸径(Φmm)12.5形状穂:中鋒高さ(mm)253硬さやや硬めサイズ(号)3材質(毛)羊毛・馬尾脇毛毛色白毛文字数半紙2~4文字内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27085907AL-121
1,200
639
703(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする