あかしや
下敷収納ケース
半紙3枚判や半切1/4サイズの下敷が収納できます。
用途
書道用品
色
青
サイズ
収納可能:半紙3枚判・半切1/4サイズ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
79×330
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27085934
AER-450
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください