レイメイ藤井
グロワール メモホルダー付名刺入
ビジネスシーンに最適なメモホルダー付の便利な名刺入
用途
名刺入
仕様
2層式ポケット/メモホルダー付(ドット方眼メモ3枚付)/1ポケット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
106×18×68
適合カードサイズ(mm)
収納可能:幅91×高さ55
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27086056
GLN1054B
表地:合皮(PU)/裏地:ポリエステル
ブラック
26
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
27086065
GLN1054C
表地:合皮(PU)/裏地:ポリエステル
ブラウン
26
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
27086074
GLN1054Z
表地:合皮(PU)/裏地:ポリエステル
ワイン
26
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
27086090
GLN1055B
表地:本革/裏地:ポリエステル
ブラック
47
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
27086099
GLN1055C
表地:本革/裏地:ポリエステル
ブラウン
47
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
27086108
GLN1055Z
表地:本革/裏地:ポリエステル
ワイン
47
¥
2,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください